絞り込み
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(1)
- DXアンテナ(52)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- StarTech.com(36)
- マスプロ電工(29)
- マックステル(26)
- エスコ(15)
- ENDY(12)
- 神保電器(8)
- 関西通信電線(7)
- サン電子(7)
- パナソニック電工(7)
- ルーメン(6)
- サンワサプライ(5)
- イチネンTASCO(5)
- カナレ電気(5)
- 変換名人(5)
- CONTEC(コンテック)(3)
- ホーリック(3)
- ATEN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

極細アンテナケーブル7m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。材質銅+PVC質量(g)111コード長さ(m)7コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATVケーブル径(Φmm)Φ3.5
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー