同軸ケーブル/アンテナケーブル :「差込コネクター」の検索結果
同軸ケーブル/アンテナケーブルとはテレビ受信用機器からテレビに映像・音声信号を送るための制御機器のひとつ。同軸ケーブル/アンテナケーブルの中にはノイズ排除に特化したものや、伝送性に優れたもの、電波漏洩を防ぐものなど特化した製品があります。また、使用者の使い勝手を考慮して、狭いところでの接続が簡単なものや、密着性が高く、ケーブルが抜けにくい製品も多いです。その他、柔軟性・加工性・汎用性に優れた製品もありますが、価格帯も高くなります。
商品豆知識
「ケーブル型番」から絞り込む
S-4C-FB(1)
地デジ・BS/CS放送や新4K・8K衛星放送視聴、録画に適したTV接続用アンテナケーブルです。壁側での接続コネクタは、家具などとの狭い隙間に取り付ける場合に適したL字型です。テレビやレコーダーなどの端末側のコネクタはネジ式でしっかり固定できます。電波シールド性に優れた24K金メッキプラグを採用しています。高純度99.99%OFCコードを採用し、4Cケーブルの太い芯線で電波減損を抑えます。RoHS指令に準拠した(2024年2月時点)環境にやさしい製品です。
仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●ケーブル径:6.0mm●コネクタ規格:L型/差込式、F型/ネジ式/ストレート(両端子金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●耐電圧(AC.V/1分間):1000●静電容量(約:nF/km):55.8
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。