157件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル型番から絞り込む
  • 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ

    同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB

    DXアンテナ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
    その他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-4CFBインピーダンス(Ω)75
  • 同軸変換ケーブル 20cm CONTEC(コンテック)

    同軸変換ケーブル 20cm

    CONTEC(コンテック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
  • 4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(5巻)
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    ホワイトグレーケーブルS-4CFB
  • アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリック

    アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ

    ホーリック
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。損失の少ない5Cケーブルを採用。長距離の接続でも信号の損失が少なく、安定した信号受信が可能です。両端子金メッキ仕様
    ホワイト規格【ケーブル】S-5C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:14.8×30.2×14.4/ねじ式:12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)7.7
  • 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル1m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル1m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ

    マックステル
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキS/S型アンテナケーブル(グレー)(両端ストレートプラグ)ブリスタータイプになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    仕様ニッケルメッキグレー長さ(m)1
  • 4K8K対応 S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) マックステル

    4K8K対応 S-5CFB同軸ケーブル(ブラック)

    マックステル
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ブラック)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    ブラックケーブルS-5CFB外径(mm)7.7
  • 有線ケーブルセット マスプロ電工

    有線ケーブルセット

    マスプロ電工
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の有線ケーブルセット。市販の同軸ケーブルを使用することで、より安心な有線接続へ変換できます。カメラとモニターの有線接続が可能
    付属品SMAケーブル×2本、L型コネクター×1個、SMA-F型変換コネクター×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル10m(両端F型コネクター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル10m(両端F型コネクター)袋入タイプ

    マックステル
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル10m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
    仕様ニッケルメッキグレー長さ(m)10
  • 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプ

    マックステル
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
    仕様ニッケルメッキグレー長さ(m)7
  • 地デジ用ブースター内蔵屋内外兼用UHFアンテナ SDA-5-2シリーズ サン電子

    地デジ用ブースター内蔵屋内外兼用UHFアンテナ SDA-5-2シリーズ

    サン電子
    8,398税込9,238
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    小型ながらアンテナ利得とブースタ利得を合わせて最大26dBの利得を実現。ブースタ内蔵タイプは低雑音ブースタを搭載し。コンパクトながら高性能を実現しました。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
    仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得:4~5db●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db●電源:DC15V40mA
  • Grove-GPSモジュール Air530 Seeed Studio

    Grove-GPSモジュール Air530

    Seeed Studio
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 144/430MHz モービルアンテナ COMET

    144/430MHz モービルアンテナ

    COMET
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
  • AT-TQ0064 アンテナ延長ケーブル アライドテレシス

    AT-TQ0064 アンテナ延長ケーブル

    アライドテレシス
    37,980税込41,778
    1式
    13日以内出荷
    AT-TQ0064(RoHS対応)は、AT-TQ0301とAT-TQ6702e GEN2の接続距離を10m延長できるアンテナ延長ケーブル(NP NJ)です。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231011●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-45
  • GPSアンテナ 28dB 5m SMAコネクター型 Adafruit

    GPSアンテナ 28dB 5m SMAコネクター型

    Adafruit
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:GPS●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2024-63
  • アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリック

    アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ

    ホーリック
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-69
  • アンテナケーブル 2m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 2m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビとレコーダーなどの接続に便利な2mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長2m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 10m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 10m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続にも余裕のある10mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長10m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 3m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 3m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な3mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長3m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 8m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 8m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な8mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長8m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ

    ホーリック
    639税込703
    1本
    5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
    直径(Φmm)【ケーブル】6規格【ケーブル】S-4C-FB、【コネクタ】F型コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】約11.5×11.5×29.5保証期間1年間生産国中国インピーダンス(Ω)75
  • アンテナケーブル 変換名人

    アンテナケーブル

    変換名人
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。 遠く場所にある機器に接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。 中継コネクタ付属で手持ちのケーブルを延長する時に便利です。
    付属品L型変換コネクタ、中継コネクタ寸法太さ:4Cケーブル長(m)10コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
  • アンテナケーブル 変換名人

    アンテナケーブル

    変換名人
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。 離れた場所にある機器に接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。
    付属品L型変換コネクタ寸法太さ:4Cケーブル長(m)3コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
  • アンテナケーブル 変換名人

    アンテナケーブル

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル長1mの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。
    付属品L型変換コネクタ寸法太さ:4Cケーブル長(m)1コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
  • アンテナケーブル 変換名人

    アンテナケーブル

    変換名人
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル長30cmの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 2本入りでお得です。
    寸法太さ:4Cコネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)ケーブル長(cm)30オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
  • 3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型プッシュ式プラグ・片端F型中継アダプタ付) マスプロ電工

    3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型プッシュ式プラグ・片端F型中継アダプタ付)

    マスプロ電工
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    対応デジタル放送・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状片端F型中継アダプター/片端ストレート型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型コネクター・片端L型プラグ付) マスプロ電工

    3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型コネクター・片端L型プラグ付)

    マスプロ電工
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状片端F型コネクター/片端L型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ 4Cケーブル 5.0m + L型 変換名人

    アンテナ 4Cケーブル 5.0m + L型

    変換名人
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    アンテナケーブル+L型変換アダプタ セット [ 4C用 ] [ 5m ]
    ケーブル長(m)5端子4C用 Fプラグ
  • 防犯カメラ用75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    防犯カメラ用75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    26,980税込29,678
    1箱
    6日以内出荷
    75Ω同軸ケーブル アナログHD(AHD、HD-TVI、HDCVI等)やHD-SDI、EX-SDIの映像信号伝送およびカメラ給電(PoC)に最適です。
    ケーブル長(m)300
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    1,698税込1,868
    1箱
    当日出荷
    75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
    長さ(m)1
  • 極細アンテナケーブル7m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    極細アンテナケーブル7m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
    材質銅+PVC質量(g)111コード長さ(m)7コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATVケーブル径(Φmm)Φ3.5
  • 4K8K対応S5CFBケーブル 片側接栓加工済み(防水キャップ付き) 日本アンテナ

    4K8K対応S5CFBケーブル 片側接栓加工済み(防水キャップ付き)

    日本アンテナ
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    ケーブルS-5C-FB
  • 1.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    1.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)1.0m接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
  • 5.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    5.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)5.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
  • テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) DXアンテナ

    テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック)

    DXアンテナ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ブラックタイプ。
    用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ブラックタイプ。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。その他【外観図・規格表】4JW□SSSB(B)(72135)ブラック長さ(m)1.5周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブル4Cプラグ形状両端ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
  • 4K8K対応2CFB同軸ケーブル イチネンTASCO

    4K8K対応2CFB同軸ケーブル

    イチネンTASCO
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様2C
  • 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)袋入タイプ

    マックステル
    699税込769
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)への接続ケーブル仕様ニッケルメッキグレー
  • やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル マスプロ電工

    やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル

    マスプロ電工
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。 錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。 プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。
    ケーブル2C設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナケーブル 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ ホーリック

    アンテナケーブル 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ

    ホーリック
    579税込637
    1本
    5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
    規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • アンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズ ホーリック

    アンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズ

    ホーリック
    589税込648
    1本
    5日以内出荷
    新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
    規格【ケーブル】S-4C-FBケーブル長(m)0.5コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6

テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル/アンテナケーブル