絞り込み
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(1)
ブランド
  • DXアンテナ
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 日本アンテナ(13)
  • パナソニック電工(7)
  • 神保電器(6)
  • エスコ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • サン電子(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
2~3未満(1)
小形壁面テレビ端子(通電仕様) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ小形壁面テレビ端子(通電仕様) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。テレビ端子入力間通電式。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。保護キャップ付属。 2K・4K・8K放送に対応の小型テレビ端子です。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
仕様小型壁面テレビ端子付属品保護キャップ機能【通電機能】入力・テレビ端子間通電周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入力端子F形座 可動式インピーダンス(Ω)75
テレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品 DXアンテナテレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品DXアンテナ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。1個入りパック商品です。
仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用インピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
F形接栓(5C用) 10台入り 10個入りセット 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナF形接栓(5C用) 10台入り 10個入りセット 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓セット内容リング付、10個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
テレビコンセントプラグ (5C用) DXアンテナテレビコンセントプラグ (5C用)DXアンテナ
629税込692
1個
当日出荷
-
保証期間1年
テレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナテレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
769税込846
1個
当日出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す5C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。5C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S5CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル5C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
テレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品 DXアンテナテレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品DXアンテナ
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ケーブルの両端加工に便利な2個入りです。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。両端加工に便利な2個入りパック商品です。
仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用インピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
壁面テレビ端子2端子形【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ壁面テレビ端子2端子形【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。 -
小形壁面テレビ端子(フィルター付)【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ小形壁面テレビ端子(フィルター付)【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小形壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。上りカットフィルター付。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。 2K・4K・8K放送に対応の小型壁面TV端子です。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応インピーダンス(Ω)75付属品保護キャップ仕様小型壁面テレビ端子 CATV上りカットフィルター付機能【通電機能】無し入力端子F形座 可動式
F形接栓(4C用) 10台入り 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナF形接栓(4C用) 10台入り 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
5C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓セット内容リング付、10個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル4C相当インピーダンス(Ω)75
フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計 DXアンテナフラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計DXアンテナ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
その他【外観図・規格表】EC-1W1FFWH(71934)※DXアンテナのHP確認
HDMIケーブル 2m (Premium HDMI規格認証済) DXアンテナHDMIケーブル 2m (Premium HDMI規格認証済)DXアンテナ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。1本ポリ袋入。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。本体ケーブルは18Gbps帯域対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能です。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応。4K8K映像に対応しているため4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。 Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。ケーブルは18Gbps帯域に対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応 。4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。バルク仕様のため付属品、取扱説明書、保証書なし。
仕様Premium High Speed HDMI Cable With Ethernet付属品なし。取扱説明書、保証書なし。コネクタモールド:黒色、ケーブル:黒色ケーブル長(m)2コネクタ両端TYPE A 19P、端子:リン青銅 金メッキ、シェル:SPCC 金メッキ、モールド:PVCケーブル径(Φmm)4.5パッケージ1本:ポリ袋入れ(Premium HDMI規格認証ラベル付) 10個入れ:ポリ袋、100個入:ダンボール
テレビコンセントプラグ (4C用) DXアンテナテレビコンセントプラグ (4C用)DXアンテナ
649税込714
1個
当日出荷
-
保証期間1年
壁面取付金具 突出し長103mmアンテナ用壁面取付 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ壁面取付金具 突出し長103mmアンテナ用壁面取付 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
UHFアンテナを軒下に設置する場合に使用する取付金具です。 突出し金具です。(103mm用)溶融亜鉛(HDZ35)メッキ 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(突き出し量103mm)です。20素子以下のUHFアンテナ2台又は、20素子以下のUHFアンテナ+50形以下のパラボラアンテナの組み合わせで取付可能。50cm以下のBS/CSアンテナ取付可能 。26素子相当のUHF平面アンテナ取付可能 。20素子以下のパラスタック形UHFアンテナ取付可能 。マスト径はΦ22~32mmに対応しています。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
その他【外観図・規格表】MW10Z(71392)※DXアンテナのHP確認
テレビコンセントプラグ(4C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナテレビコンセントプラグ(4C用) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
769税込846
1個
当日出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す4C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S4CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
小形壁面テレビ端子 DXアンテナ小形壁面テレビ端子DXアンテナ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
付属品保護キャップ、入居者カード質量(g)40使用温度範囲(℃)-20~+50出力インピーダンス(Ω)-入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.5以下、(2681~3224MHz)1.5以下挿入損失(dB)(10~76MHz)0.3以下、(76~222MHz)0.3以下、(222~770MHz)0.3以下、(770~1489MHz)0.4以下、(1489~2150MHz)0.4以下、(2150~2681MHz)0.5以下、(2681~3224MHz)0.5以下結合損失(dB)-逆結合損失(dB)-
アンテナ用壁面取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナアンテナ用壁面取付金具(BS・CSアンテナ用)DXアンテナ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
突き出し長さ250mmの衛星放送パラボラアンテナ用壁面取付金具です。45形~50形まで対応。美しいアルミ製で錆に強く、家屋の外観を損ないません。スリムな壁面取付部は細い支柱や様々な建材からはみ出さずにスッキリ取り付けできます。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。耐風速50m/s設計(メーカー製45~50形衛星アンテナ取り付け時) アンテナ用壁面取付金具。突き出し長さ250mm 。柱や、壁面を利用してBS・110度CSアンテナの手軽な取り付けを実現します 。アルミ合金にアルマイト処理を施し塩害等にも強く、優れた耐久性を発揮します。BS110度CSアンテナ用。メーカー製45形~50形パラボラアンテナに対応。メーカー製アンテナ取り付け時の耐風速は50m/sです。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。小型軽量設計で容易に取り扱えます。
付属品木ねじ×4本、ドリルねじ×4本、防水ワッシャー×4本適合【アンテナ径】衛星放送用パラボラアンテナ 50形以下材質アルミ合金、アルマイト処理長さ(mm)247.5寸法(mm)250(突き出し)、【壁面取付部】64×200質量(kg)0.7マスト径(Φmm)32
5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓 【2K・4K・8K対応】 50個入りパック DXアンテナ5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓 【2K・4K・8K対応】 50個入りパックDXアンテナ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。F5リングとセットで50台入りパックです。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。宅内工事等で便利な50個入りパック商品です。
仕様F型接栓セット内容リング付、50個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
F形接栓 3C用 (10個入) 2K放送 (10~2610MHz)対応 DXアンテナF形接栓 3C用 (10個入) 2K放送 (10~2610MHz)対応DXアンテナ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
3C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。リングはペンチで挟みやすい構造になっています。10個入り。コメリー向けOEM品。 3C用接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを機器の接栓に接続する時に使用します。
対応【Windows ReadyBoost】F-3(71075)※DXアンテナのHP確認
FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造 DXアンテナFF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造DXアンテナ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
中継用接栓です。室内用。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使います。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送帯域(3224MHz)に対応します。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
仕様F型中継接栓 C15型セット内容10台セット周波数帯域(MHz)DC~2610保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
アンテナ用壁面取付金具(UHF平面アンテナ用) 長さ150mm アルミ製 小型軽量設計 DXアンテナアンテナ用壁面取付金具(UHF平面アンテナ用) 長さ150mm アルミ製 小型軽量設計DXアンテナ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
突き出し長さ150mmのUHF平面アンテナ用壁面取付金具です。美しいアルミ製で錆に強く、家屋の外観を損ないません。スリムな壁面取付部は細い支柱や様々な建材からはみ出さずにスッキリ取り付けできます。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。耐風速50m/s設計(メーカー製平面アンテナ取り付け時) アンテナ用壁面取付金具。突き出し長さ150mm 。柱や、壁面を利用してUHF地デジアンテナの手軽な取り付けを実現します 。アルミ合金にアルマイト処理を施し塩害等にも強く、優れた耐久性を発揮します。UHF平面アンテナ用。平面アンテナ取り付け時は耐風速50m/sです。(メーカー平面アンテナ使用時) 。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。小型軽量設計で容易に取り扱えます。
付属品木ねじ×4本、ドリルねじ×4本、防水ワッシャー×4本適合【アンテナ】UHF平面アンテナ材質アルミ合金、アルマイト処理長さ(mm)247.5寸法(mm)150(突き出し)、【壁面取付部】64×200質量(kg)0.6マスト径(Φmm)32
壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 20素子以下 DXアンテナ壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 20素子以下DXアンテナ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
庇の長い住宅や家屋の構造で設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式で突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。 UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ、ボルト類はステンレス製のため耐久性に優れています。 庇の長い住宅や家屋の構造上、設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式のため、突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製のため耐久性に優れています。付属品:取説(保証書はありません)、タイラップ2本(同軸ケーブル固定用)
材質ベースプレート、マストホルダー、アーム(1)、アーム(2)、補強プレート、ステー:鋼材(溶融亜鉛メッキHDZ35処理)/アームストッパー、マストストッパー、ボルト・ナット類:ステンレス(SUS304)長さ(mm)ベースプレート:465質量(kg)6.2外形寸法(mm)897×819×465適合マスト径(Φmm)25~32
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下 DXアンテナ壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下DXアンテナ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒先の突出し長に応じて伸縮できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マスト固定ボルトの位置は施工性を考慮し右側面に設けています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒天井の長さ等に応じて調整できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、アームストッパー、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。マスト固定ボルトの位置を右側面に設けて、施工性を向上しています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームストッパー付 。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高が径Φ25mmのマストで15cm以下、径Φ32mmのマスト100cm以下で耐風速50m/s(目安) 。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。Φ32mmのマストであれば20素子UHFアンテナ 2本または20素子UHFアンテナと50cm以下のパラボラアンテナの組み合わせで取り付けることができます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ/UHF平面アンテナ/50cm以下のパラボラアンテナ寸法(mm)100×532×200材質/仕上ベースプレート・補強プレート:熱間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、アームストッパー・マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)2.8適合マスト径(Φmm)25~32突き出し長さ(mm)325~510
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下 DXアンテナ壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下DXアンテナ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
UHF・FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。戸建の軒先などへの家庭用アンテナの設定に最適です。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 20素子以下のUHFアンテナ、FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高15cm以下で耐風速50m/s(目安) 。軽量(0.6kg)で取扱いやすく、壁面取付部分のマストプレートが小さく、施工性にすぐれています。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ寸法(mm)80×190×160材質/仕上ベースプレート:冷間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)0.6適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外 DXアンテナステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外DXアンテナ
669税込736
1個
翌々日出荷
Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)37×61×61質量(kg)0.074締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)25.4
ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外 DXアンテナステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外DXアンテナ
449税込494
1個
4日以内出荷
Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはポリ袋入れです。
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)37×61×61質量(kg)0.074締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)25.4
テレビコンセントプラグ (4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナテレビコンセントプラグ (4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。本体色 ホワイト。
仕様テレビコンセントプラグ【共通:本体】ホワイト保証期間1年適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用インピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
壁面テレビ端子2端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ壁面テレビ端子2端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。上りカットフィルター付。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。 -
壁面テレビ端子1端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ壁面テレビ端子1端子形(フィルター付)【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。上りカットフィルター付 -

アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ端子