絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- 日本アンテナ(14)
- DXアンテナ(8)
- マックステル(3)
- 神保電器(2)
- サン電子(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「ケーブル長(m)」から絞り込む

IN-OUT端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥5,698税込¥6,2681個当日出荷用途中継用仕様VSWR:10~76MHz:2、76~222VSWR:1.8、770~1489VSWR:2、1489~3224VSWR:2.5摘要IN-OUT電流通過タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)端子種別F型電流容量(A)1A(DC15V、AC30V)端子数1RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)10~76MHz:1.9、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.9、770~1489MHz:2.4、1489~2681MHz:4、2681~3224MHz:5.5結合量(dB)10~770MHz:11.5、770~1489MHz:12、1489~2150MHz:14.5、2150~2671MHz:5、2681~3224MHz:16逆結合阻止量(dB以上)10~76MHz:18、76~222MHz:25、220~770MHz:20、740~1489MHz:18、1489~3224:15
IN-OUT端子可動型 直列ユニット( 上り帯域カットフィルタースイッチ付)
マスプロ電工¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷用途中継用(上り帯域カットフィルタースイッチ付)仕様上り帯域カット:スイッチ付種別コンセントプレート:1個用タイプ壁面埋込型端子全端子:F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)【10~55MHz】2以下【70~90MHz】2.5以下【90~450MHz】3.5以下【450~770MHz】4以下【770~1032MHz】5.5以下電流通過IN-OUT電流通過阻止帯域減衰量(dB以上)【10~55MHz】40【70~90MHz】-【90~450MHz】-【450~770MHz】-【770~1032MHz】-適合周波数10~3224MHz結合量(dB)【10~55MHz】13以下【70~90MHz】12.5以下【90~450MHz】14.5以下【450~770MHz】16以下【770~1032MHz】17.5以下VSWR【10~55MHz】2以下【70~90MHz】2以下【90~450MHz】2以下【450~770MHz】2.5以下【770~1032MHz】2.5以下端子仕様IN-OUT端子可動型(180°)
壁面埋込型 直列ユニット N端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)
マスプロ電工¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子
マスプロ電工¥6,698税込¥7,3681個当日出荷テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、1000~1489MHz:15以上挿入損失(dB)10~76MHz:4.5、76~300MHz:4.0、300~770MHz:4.5、1000~1489MHz:5.0、1489~2150MHz:6.0、2150~2681MHz:7.0、2681~3224MHz:8.0挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子
マスプロ電工¥5,398税込¥5,9381個当日出荷テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.0(以下)挿入損失(dB)10~76MHz:0.5、76~300MHz:0.3、300~770MHz:0.5、1000~1489MHz:0.8、1489~2150MHz:1.0、2150~2681MHz:1.5挿入損失(dB)
IN端子可動型 直列ユニット
マスプロ電工¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷備考DWK7S-B系統の機能追加型モデルタイプコンセントプレート1個用種類中継用(スイッチ/電源系派生モデル)構造壁面埋込・シールド型端子の種類IN-OUT端子可動型(180°)対応CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS(4K8K対応)周波数範囲(MHz)10~3224端子数テレビ端子数:1RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)【10~76MHz】1.9以下【76~222MHz】1.4以下【222~770MHz】1.9以下【770~1489MHz】2.4以下【1489~2150MHz】4以下【2150~2681MHz】4以下【2681~3224MHz】5.5以下電流通過IN-OUT電流通過(仕様差あり)結合量(dB)【10~76MHz】11.5以下【76~222MHz】11.5以下【222~770MHz】11.5以下【770~1489MHz】12以下【1489~2150MHz】14.5以下【2150~2681MHz】15以下【2681~3224MHz】16以下逆結合阻止量(dB以上)【10~76MHz】18【76~222MHz】25【222~770MHz】20【770~1489MHz】18【1489~2150MHz】15【2150~2681MHz】15【2681~3224MHz】15VSWR【10~76MHz】2以下【76~222MHz】1.8以下【222~770MHz】1.8以下【770~1489MHz】2以下【1489~2150MHz】2.5以下【2150~2681MHz】2.5以下【2681~3224MHz】2.5以下
IN端子可動型 直列ユニット
マスプロ電工¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷から11日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数10~3224MHz端子仕様IN端子可動型(180°)
IN端子可動型 直列ユニット(上り帯域カットフィルタースイッチ付)
マスプロ電工¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から11日以内出荷端子F型端子RoHS指令(10物質対応)対応電流通過全端子電流カット適合周波数10~3224MHz端子仕様IN端子可動型(180°)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)
マスプロ電工¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様仕様●コンセントプレート:1個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)
マスプロ電工¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz、76~300MHz、300~770MHz、1000~1489MHz:2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、(1000~1489MHz、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz):15以上挿入損失(dB)10~76MHz:(双方向)5.0、(片方向)40以上、76~300MHz:(双方向)5.0、(片方向)7.0、300~770MHz:(双方向)6.0、(片方向)7.0、1000~1489MHz:(双方向)7.0、(片方向)7.0、1489~2150MHz:(双方向)7.0、(片方向)8.0、2150~2681MHz:9.0、2681~3224MHz:10.0挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット 端末用ダミー付き
マスプロ電工¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75( F型端子)
IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥5,998税込¥6,5981個当日出荷タイプBL型 IN端子可動型(シールド型)周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224)RoHS指令(10物質対応)対応
IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥4,498税込¥4,9481個当日出荷摘要電流カットタイプIN・OUT端子可動型(シールド型)端子種別F型電流容量(A)1A(DC15V、AC30V)端子数1RoHS指令(10物質対応)対応
直列ユニット (2端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)
マスプロ電工¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送種別2分配型中継用電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~90MHz)2.5、(90~450MHz)2.5、(450~770MHz)2.5、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)2.5、(2150~1681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.8挿入損失(dB)(10~55MHz)2、(70~90MHz)2、(90~450MHz)2、(450~770MHz)2、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)3、(1489~2150MHz)3.5、(2150~1681MHz)4.5、(2681~3224MHz)6阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~90MHz)-、(90~450MHz)-、(450~770MHz)-、(770~1032MHz)-、(1032~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~1681MHz)-、(2681~3224MHz)-端子間阻止量(dB以上)(10~55MHz)13、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)18、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)13結合量(dB)片方向/双方向:(10~55MHz)-/15、(70~90MHz)17/15、(90~450MHz)16/15、(450~770MHz)17/16、(770~1032MHz)18/17、(1032~1489MHz)18/17、(1489~2150MHz)20/20、(2150~1681MHz)21/21、(2681~3224MHz)22/23逆結合阻止量(dB以上)(10~55MHz)20、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)20、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)15伝送帯域(MHz)10~55、70~90、90~450、450~770、770~1032、1032~1489、1489~2150、2150~1681、2681~3224
『アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ端子
- 直列ユニット