商品豆知識
天井面や壁面からのダクト取り出し時に使用します。
種類プルボックスカバー
寸法C(mm)15
公団ピッチ(500×500)に使用可。天井アンカーボルト(M110相当:現地準備)
付属品エアコン固定ボルト(角根)×4コ、ナット×4コ、座金×4コ、絶縁材×4コ
高さ(mm)700
最大積載量(kg)~60
高さ調節不可
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類コーナーカバー
寸法C(mm)72
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。