被覆銅管・断熱材 (6) 配管化粧カバー (74) ドレン管 (16) 配管副部材 (23) 室外機部品 (2) 銅管継ぎ手 (4) 空調用支持金具 (7) カテゴリ: エアコン部材ブランド: 因幡電工すべて解除
フレア配管SPH-C 因幡電工 (35件のレビュー) 当日出荷
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品 フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、9.52×0.8
クロスロックCタイプ(ボルト固定式) 因幡電工 4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工!
バネ材により各ボルトへ仮止め可能
ガイド部に沿わせて簡単取り付け
ボルト締付が一括でできる
寸法A(mm) 55 寸法B(mm) 60 寸法C(mm) 38 適合ねじ W3/8
クロスロックCタイプ(2方向タイプ) 因幡電工 4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工!
バネ材により各ボルトへ仮止め可能
ガイド部に沿わせて簡単取り付け
ボルト締付が一括でできる
ネオピタテープ 因幡電工 (77件のレビュー) 当日出荷
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途 配管保護をのり無しのローコストで施すために。 材質 P.V.C. 厚さ(mm) 0.12 長さ(m) 18 色 アイボリー
断熱粘着テープ 因幡電工 (17件のレビュー) 当日出荷
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質 30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm) 3 保温厚 3mm
スリムダクトSD 因幡電工 (25件のレビュー) 当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
端末カバー 因幡電工 (12件のレビュー) 当日出荷
種類 端末カバー 寸法A(mm) 74.5 寸法F(mm) 15 寸法D(mm) 30 寸法E(mm) 60 寸法B(mm) 62 寸法C(mm) 53
ウォールコーナー 因幡電工 (15件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途 壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類 ウォールコーナー
ペアコイル 因幡電工 (10件のレビュー) 当日出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
端末カバー 因幡電工 (10件のレビュー) 当日出荷
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途 スリムダクトSD端末部用カバーです。 種類 端末カバー 寸法A(mm) 53 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 67 寸法B(mm) 43 寸法C(mm) 45 適合配管径(Φmm) 6.35×9.52~9.52×15.88
フレアナット 因幡電工 (3件のレビュー) ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1パック(10個)
当日出荷
対応冷媒種別 R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など 仕様 新冷媒2種対応
ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工 (10件のレビュー) 当日出荷
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質 PE+PP 色調 アイボリー(シルキーホワイト系)
ドレンホース用片サドル 因幡電工 (10件のレビュー) 当日出荷
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単<br />耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色<br />ドレンホース専用でコンパクト。
用途 エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。 材質 PP 色調 アイボリー
ネオコイルNC 因幡電工 (1件のレビュー) ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1巻(20m)
当日出荷 から 10日以内出荷
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m) 20 仕様 国土交通省標準仕様適合 タイプ 被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃) -40~120 収縮率(%) (厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2 ) 14以上 熱伝導率(W/mk) 0.043以下(平均温度23℃) 吸水量 2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2 sPa) 20以下(厚さ25mm当たり)
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工 (8件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途 壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類 ウォールコーナー 仕様 適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
ネオコイルKHE 因幡電工 ¥ 35,980~税込 ¥ 39,578~
1巻(20m)
当日出荷 から 6日以内出荷
高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m) 20 仕様 国土交通省標準仕様適合 タイプ 被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃) -40~120 収縮率(%) (厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2 ) 14以上 熱伝導率(W/mk) 0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm) 20 吸水量 2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2 sPa) 20以下(厚さ25mm当たり)
ウォールキャップ 因幡電工 (9件のレビュー) 当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
ドレン用逆止弁 因幡電工 (7件のレビュー) 当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。<br />弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。<br />コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。<br />VP管サイズ20~40まで使用できます。<br />直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途 冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質 本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
フリーコーナー 因幡電工 (10件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途 コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 種類 フリーコーナー
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります