絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(15)
  • イチネンTASCO(397)
  • エスコ(317)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(276)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • 未来工業(144)
  • ネグロス電工(110)
  • オーケー器材(56)
  • フソー化成(55)
  • カナフジ電工(46)
  • 日晴金属(40)
  • アサダ(39)
  • 東栄工業(38)
  • 橋本クロス(35)
  • オーム電機(34)
  • 多久製作所(34)
  • 桃陽電線(31)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンパル BBKテクノロジーズエアコンパルBBKテクノロジーズ(42件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(180mL)
当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズR410A/R32 アダプターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
R134a アダプター BBKテクノロジーズR134a アダプターBBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
ボールバルブ BBKテクノロジーズボールバルブBBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
フィンブラシ BBKテクノロジーズフィンブラシBBKテクノロジーズ
839税込923
1個
当日出荷
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
トラスコ品番157-7305
フィンコーム BBKテクノロジーズフィンコームBBKテクノロジーズ
4,298税込4,728
1セット(4個)
当日出荷
仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
フレアキャップ BBKテクノロジーズフレアキャップBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質真鍮
フレアナット BBKテクノロジーズフレアナットBBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮
KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ BBKテクノロジーズKWIK(クイックカプラ)アダプター エルボBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様エルボ
エアコン洗浄機 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機BBKテクノロジーズ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
支持金具固定プラ BBKテクノロジーズ支持金具固定プラBBKテクノロジーズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エアコン洗浄機器 支持金具 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機器 支持金具BBKテクノロジーズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
赤水防止剤 ミズクリンL-401 BBKテクノロジーズ赤水防止剤 ミズクリンL-401BBKテクノロジーズ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止質量(kg)10
パックレスバルブ(フレアタイプ) BBKテクノロジーズパックレスバルブ(フレアタイプ)BBKテクノロジーズ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
KWIK(クイックカプラ)アダプター ストレート BBKテクノロジーズKWIK(クイックカプラ)アダプター ストレートBBKテクノロジーズ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーン BBKテクノロジーズ強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーンBBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1箱(10kg)
翌々日出荷
液性アルカリ性使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
アルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラ BBKテクノロジーズアルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1缶(10kg)
3日以内出荷
中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
アクセスバルブ (オスパイプネジ) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (オスパイプネジ)BBKテクノロジーズ
1,498税込1,648特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
接続口径1/4オスフレア
Tアダプター BBKテクノロジーズTアダプターBBKテクノロジーズ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
質量(g)70
R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズR134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ)BBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
対応冷媒種別R134aサイズM10P1.5
R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズR134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ)BBKテクノロジーズ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。
サイズM12P1.75対応冷媒種別R134a
中和不要スケール洗浄剤 スーパーエースホワイト BBKテクノロジーズ中和不要スケール洗浄剤 スーパーエースホワイトBBKテクノロジーズ
29,980税込32,978
1缶(5kg)
3日以内出荷
アダプター BBKテクノロジーズアダプターBBKテクノロジーズ
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
サイズ3/8オスフレア×1/4メスフレア口径3/8オスフレア×1/4メスフレア
不凍液 クリブラインPG BBKテクノロジーズ不凍液 クリブラインPGBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止温水暖房系の腐食防止、凍結防止仕様1/2・3/4質量(kg)18
中間フレアエルボ BBKテクノロジーズ中間フレアエルボBBKテクノロジーズ
5,698税込6,268
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
水処理剤 ニュークリサワーパック30マルチ BBKテクノロジーズ水処理剤 ニュークリサワーパック30マルチBBKテクノロジーズ
97,980税込107,778
1セット(10個)
3日以内出荷
用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止質量(kg)3.8交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
水処理剤 スーパー浄素 BBKテクノロジーズ水処理剤 スーパー浄素BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1箱(6個)
3日以内出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤全長(mm)340質量(kg)3火口50、70、100、140、200
メスフレアユニオン ムシ・ムシ押し付 BBKテクノロジーズメスフレアユニオン ムシ・ムシ押し付BBKテクノロジーズ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
用途R410Aのエアコンの回収作業の際に使用してください。質量(g)30
ボールバルブ 1/4フレアオス×1/4フレアオス BBKテクノロジーズボールバルブ 1/4フレアオス×1/4フレアオスBBKテクノロジーズ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
両端オスフレアです。
接続口径1/4オスフレア×1/4オスフレア質量(g)70
ボールバルブ (ストレート) BBKテクノロジーズボールバルブ (ストレート)BBKテクノロジーズ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
1400回の開け閉めが漏れなしで行える設計になっています。
接続口径1/4オスフレア×1/4メスフレアトラスコ品番494-8416質量(g)70タイプストレートタイプ
フレアユニオン BBKテクノロジーズフレアユニオンBBKテクノロジーズ
4,898税込5,388
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
パックレスバルブ(ロー付タイプ) BBKテクノロジーズパックレスバルブ(ロー付タイプ)BBKテクノロジーズ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカルFスーパー BBKテクノロジーズ強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカルFスーパーBBKテクノロジーズ
21,980税込24,178
1箱(10kg)
翌々日出荷
多量の油汚れを用意に落とせて、汚れの再付着を防止します。
用途アルミフィン、フィルターの強力洗浄成分アルカリ性液体
エアコン洗浄セット BBKテクノロジーズエアコン洗浄セットBBKテクノロジーズ
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)質量(kg)14.5
アルミフィン洗浄中和剤 ニューアルミフィンクリーナ中和剤 BBKテクノロジーズアルミフィン洗浄中和剤 ニューアルミフィンクリーナ中和剤BBKテクノロジーズ
25,980税込28,578
1缶(10kg)
3日以内出荷
10%に希釈して使用してください。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤
R-22 アダプター BBKテクノロジーズR-22 アダプターBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途R-22
アクセスバルブ (クロス) 1/4X1/8 BBKテクノロジーズアクセスバルブ (クロス) 1/4X1/8BBKテクノロジーズ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
接続口径1/4メスフレア×1/4オスフレア質量(g)90
アクセスバルブ(クロス) 1/4X1/4 BBKテクノロジーズアクセスバルブ(クロス) 1/4X1/4BBKテクノロジーズ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
接続口径1/4オスフレア(3方向)質量(g)40ねじサイズ1/8NPT
アクセスバルブ (溶接ユニオン) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (溶接ユニオン)BBKテクノロジーズ
2,498税込2,748
1パック(3個)
翌々日出荷
接続口径1/4オスフレア
アクセスバルブ (ユニオン) 1/4 BBKテクノロジーズアクセスバルブ (ユニオン) 1/4BBKテクノロジーズ
3,298税込3,628
1パック(3個)
翌々日出荷
接続口径1/4オスフレア質量(g)140

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材