絞り込み
ブランド
  • AGC
  • モノタロウ(15)
  • イチネンTASCO(397)
  • エスコ(317)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(277)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • 未来工業(144)
  • ネグロス電工(110)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • オーケー器材(56)
  • フソー化成(55)
  • カナフジ電工(46)
  • 日晴金属(40)
  • アサダ(39)
  • 東栄工業(38)
  • 橋本クロス(35)
  • オーム電機(34)
  • 多久製作所(34)
  • 桃陽電線(31)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HFC冷媒 R404A NRC 10kg AGCHFC冷媒 R404A NRC 10kgAGC(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1本(10kg×1本)
3日以内出荷
R-404Aは低・中温度域に対する業務用冷凍機器に使用されているR-502およびR-22代替冷媒として開発されたR-125、R-134a、R-143aの3成分からなる擬似共沸混合冷媒で、ショーケース、保冷車、製氷機などの冷媒として優れた特性を有しています。
用途冷凍・冷蔵 ショーケース・車載冷凍機・業務用冷凍庫成分R-125(44%)、R-134a(4%)、R-143a(52%)温度(℃)露点沸点温度:0.8冷媒の種類R404A沸点(℃)-46.6入数(本)1(10kg)
HFC冷媒 R32 NRC 10kg AGCHFC冷媒 R32 NRC 10kgAGC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など成分HFC-32無色透明タイプサイフォン管付きねじ径5/16フレアオス冷媒の種類R32オゾン破壊系数0地球温暖化係数(GWP)675
HFC冷媒 R410A NRC 10kg AGCHFC冷媒 R410A NRC 10kgAGC
26,980税込29,678
1本(10kg×1本)
3日以内出荷
R410Aは空調機や中温度域に使用される冷蔵機器に使用されるR22の代替冷媒として開発されたR32とR125の2成分からなる疑似共沸混合冷媒です。
用途空調機、チラーなどの冷媒容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410A形態混合形態:疑似共沸沸点(℃)-51.4組成R32(約50%)+R125(約50%)入数(本)1(10kg)

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材