絞り込み
ブランド
  • オーケー器材
  • モノタロウ(15)
  • イチネンTASCO(397)
  • エスコ(317)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(277)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • 未来工業(144)
  • ネグロス電工(110)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • フソー化成(55)
  • カナフジ電工(46)
  • 日晴金属(40)
  • アサダ(39)
  • 東栄工業(38)
  • 橋本クロス(35)
  • オーム電機(34)
  • 多久製作所(34)
  • 桃陽電線(31)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材ドレンパイプ用逆止弁オーケー器材
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
断熱ドレンクリア継手 90°エルボ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 90°エルボオーケー器材
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタオーケー器材
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンパイプ オーケー器材断熱ドレンパイプオーケー器材
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途空調ドレン排水用材質PVC/発泡PVC長さL(mm)4000水圧無圧
断熱ドレンクリア継手 ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ソケットオーケー器材
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドレンホース(ジャバラタイプ) オーケー器材ドレンホース(ジャバラタイプ)オーケー器材(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)20材質PVCアイボリー
ドレンパイプ90°エルボ オーケー器材ドレンパイプ90°エルボオーケー器材
64税込70
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタオーケー器材
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径チーズオーケー器材
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドレンパイプ異径ソケット オーケー器材ドレンパイプ異径ソケットオーケー器材
81税込89
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
ドレンパイプソケット オーケー器材ドレンパイプソケットオーケー器材
69税込76
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材10t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
新冷媒対応。
長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
断熱ドレンクリア継手 異径ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径ソケットオーケー器材
489税込538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ドレンパイプ45°エルボ オーケー器材ドレンパイプ45°エルボオーケー器材(1件のレビュー)
90税込99
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
断熱ドレンホース オーケー器材断熱ドレンホースオーケー器材
8,798税込9,678
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
長さ(m)20材質(ホース本体)PVC、(保温材)PEアイボリー厚さC(mm)6
10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】 オーケー器材10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】オーケー器材
22,980税込25,278
1巻(20m)
翌々日出荷から9日以内出荷
適合国土交通省標準仕様書適合(液管)種別銅管:第3種長さ(m)20最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)10
断熱ドレンクリア継手 お掃除口 オーケー器材断熱ドレンクリア継手 お掃除口オーケー器材
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 チーズオーケー器材
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 45°エルボ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 45°エルボオーケー器材
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドレンパイプ異径チーズ オーケー器材ドレンパイプ異径チーズオーケー器材
149税込164
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
ドレンパイプチーズ オーケー器材ドレンパイプチーズオーケー器材
99税込109
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材8t被覆 銅管 シングルコイルオーケー器材
41,980税込46,178
1巻
当日出荷
新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆 銅管 ペアコイル オーケー器材10t被覆 銅管 ペアコイルオーケー器材
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
新冷媒対応。
適合(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用) オーケー器材20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)オーケー器材
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材10t被覆銅管 ペアコイル【2種】オーケー器材
83,980税込92,378
1巻(20m)
翌々日出荷
保温材厚(mm)10
断熱ドレンクリア継手 45° Y オーケー器材断熱ドレンクリア継手 45° Yオーケー器材
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
断熱ドレンホースエルボ オーケー器材断熱ドレンホースエルボオーケー器材(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(20個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
ドレンホース オーケー器材ドレンホースオーケー器材
2,998税込3,298
1箱(50m)
4日以内出荷から5日以内出荷
1層構造でも耐候性(耐紫外線性)に優れ、割れにくくあんしんです。
長さ(m)50材質LDPEアイボリー接続口(mm)500
20t被覆銅管 高断熱シングルコイル オーケー器材20t被覆銅管 高断熱シングルコイルオーケー器材
57,980税込63,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
新冷媒対応。
適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
ドレンホース用逆止弁 オーケー器材ドレンホース用逆止弁オーケー器材
889税込978
1個
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410質量(kg)23取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可積載荷重(kg)最大200寸法A(mm)845~895グリーン購入法適合対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
断熱ドレンホースチーズ オーケー器材断熱ドレンホースチーズオーケー器材
5,998税込6,598
1セット(30個)ほか
6日以内出荷
断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースジョイント オーケー器材断熱ドレンホースジョイントオーケー器材
7,398税込8,138
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
アイボリー材質(継手)PVC
断熱ドレンホース中間ジョイント オーケー器材断熱ドレンホース中間ジョイントオーケー器材
9,898税込10,888
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー材質(継手)PVC
断熱ドレンホースジョイント オーケー器材断熱ドレンホースジョイントオーケー器材
9,998税込10,998
1セット(80個)
6日以内出荷
断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。
アイボリー材質(継手)PVCタイプドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用寸法L(mm)44.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)14適合ホースK-HR14B
断熱ドレンホースカフス オーケー器材断熱ドレンホースカフスオーケー器材
7,998税込8,798
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
アイボリー材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
高耐候性ドレンホース オーケー器材高耐候性ドレンホースオーケー器材
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊2層構造で耐候性をさらに大幅アップしています。
長さ(m)50材質LDPEアイボリー接続口(mm)500
ウォルカバー丸フランジ オーケー器材ウォルカバー丸フランジオーケー器材
8,798税込9,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
壁貫通キャップ オーケー器材壁貫通キャップオーケー器材
3,398税込3,738
1セット(10個)
6日以内出荷
コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
チーズ オーケー器材チーズオーケー器材
6,998税込7,698
1セット(10個)
6日以内出荷
分岐時に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類チーズ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
シーリングキャップ オーケー器材シーリングキャップオーケー器材
18,980税込20,878
1セット(20個)
6日以内出荷
天井面からの取出しに使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材