絞り込み
ブランド
  • ショーワ
  • モノタロウ(15)
  • イチネンTASCO(397)
  • エスコ(317)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(277)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • 未来工業(144)
  • ネグロス電工(110)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • オーケー器材(56)
  • フソー化成(55)
  • カナフジ電工(46)
  • 日晴金属(40)
  • アサダ(39)
  • 東栄工業(38)
  • 橋本クロス(35)
  • オーム電機(34)
  • 多久製作所(34)
  • 桃陽電線(31)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力アルミフィンクリーナー ショーワ強力アルミフィンクリーナーショーワ(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(2kg)ほか
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106 ショーワ簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106ショーワ(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20kg)
当日出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2 ショーワスケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2ショーワ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20kg)
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
アルミフィンクリーナー(スプレー) ショーワアルミフィンクリーナー(スプレー)ショーワ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
用途フィン・フィルター外面洗浄剤。家庭用換気扇等の油汚れ、チリ、ホコリ等も洗浄可能です。成分アルカリ性
小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入) ショーワ小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入)ショーワ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1箱(500g×6個)
8日以内出荷
1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制pH値(1%懸濁液):7~8外観淡黄色~淡桃色・白性状顆粒・タブレット冷却能力50RT:1個、100RT:2個
冷却水系水処理剤 タワーリルP-66 ショーワ冷却水系水処理剤 タワーリルP-66ショーワ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(1kg×6本)
3日以内出荷
低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。対象一般細菌、バクテリア使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100 ショーワ密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100ショーワ
24,980税込27,478
1缶(10kg)
3日以内出荷
有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。 0~80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。 スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。
用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています使用方法1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する3.系内を循環させ、均一に混合する4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する使用濃度0.3~0.5wt%(保有水量に対して)
カルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスF ショーワカルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスFショーワ
21,980税込24,178
1箱(5kg×4袋)
3日以内出荷
酸性のため、中和処理必要
用途カルシウムスケール除去剤です。仕様洗浄時間の目安:1~4時間使用濃度10~15%
エアクリーンフラッシュ S-9A ショーワエアクリーンフラッシュ S-9Aショーワ
11,980税込13,178
1箱(20kg)
4日以内出荷
エアコンのフィン洗浄に比べて洗浄回数の多い電極版を材質を傷めず洗浄が可能ですアルミ材質に対して腐食性がありません
用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤使用方法1.本品を清水で20倍(5%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温~50℃です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約15分です。(洗浄中は攪拌かバブリングが必要です)4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい希釈2~5%
エアクリーンフラッシュ S-12 ショーワエアクリーンフラッシュ S-12ショーワ
11,980税込13,178
1箱(20kg)
4日以内出荷
ひどい汚れの電極版の洗浄を、短時間に行う事が出来ます。洗浄時間は汚れの程度により多少異なりますが、約2分~15分です。汚れが落ちにくいイオン化部もきれいになります。
用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤使用方法1.本品を清水で5倍(20%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約2~15分です。(5倍希釈で約2分、50倍希釈で約15分)洗浄中は攪拌かバブリングが必要です4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい希釈2~20%
ニューアルミフィンクリーナ中和剤 ショーワニューアルミフィンクリーナ中和剤ショーワ
12,980税込14,278
1缶(10kg)
4日以内出荷
アルミフィンクリーナ類の中和剤
用途アルミフィンクリーナで洗浄したフィン・フィルター、使用済みのアルミフィンクリーナの廃液ヘの中和処理に
冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55 ショーワ冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55ショーワ
37,980税込41,778
1箱(1kg×6本)
3日以内出荷
低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します対象緑藻類、珪藻類、藍藻類使用濃度10~200ppm(保有水量に対し)使用頻度1週間に1回
防食性中和剤 チヒロ - P-4L ショーワ防食性中和剤 チヒロ - P-4Lショーワ
16,980税込18,678
1箱(20kg)
当日出荷
液体のため取り扱いが簡単です。 系内のスケール再付着を防止します。
用途酸洗後の系内中和剤成分アルカリ性液体容器仕様バックインボックス
冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330 ショーワ冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330ショーワ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1缶(10kg)
3日以内出荷
環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン) 藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
アルミフィン洗浄剤 強力アルミフィンクリーナ ショーワアルミフィン洗浄剤 強力アルミフィンクリーナショーワ
7,998税込8,798
1缶(10kg)
5日以内出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
アルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNC ショーワアルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNCショーワ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(10kg)
5日以内出荷
油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。10~20%に希釈して使用してください。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
アルカリ度滴定液 ショーワアルカリ度滴定液ショーワ
3,798税込4,178
1個
14日以内出荷
フィンコート ショーワフィンコートショーワ
29,980税込32,978
1箱(400mL×12本)
8日以内出荷
フロンガスを使用していません洗浄後の白粉防止に効果を発揮します
用途室外機のアルミフィン腐食防止剤
アルミフィンクリーナノンガス ショーワアルミフィンクリーナノンガスショーワ
9,998税込10,998
1箱(500mL×6本)
4日以内出荷
1箱につきスプレーガン1個が付属していますルームエアコン・小型パッケージ用として扱いやすい製品です親水性被膜を傷めせんアルカリ性液体となります
用途アルミフィン・フィルター外面洗浄剤
アルミフィンクリーナWS ショーワアルミフィンクリーナWSショーワ
9,898税込10,888
1缶(10kg)
4日以内出荷
1.親水性被膜用外面にも対応した洗浄剤です。2.除菌効果もあります。3.親水性被膜を傷つけません4.アルカリ成分で洗浄効果があります。
用途親水性被膜用外面洗浄剤
冷温水回路用鉄錆洗浄剤 ショウクリーナスーパーN ショーワ冷温水回路用鉄錆洗浄剤 ショウクリーナスーパーNショーワ
49,980税込54,978
1缶(20kg)
3日以内出荷
冷温水回路の鉄錆溶解性にすぐれた効果があり、中和処理は不要です
用途錆コブ除去用洗浄剤です使用方法1.機器の運転を停止する(バルブを閉める等の処置を行って下さい)2.循環回路を設置する3.スーパーN(10~30%)を洗浄用タンクに入れ、洗浄回路に送りこむ4.4~10時間循環洗浄する5.ポンプの運転を停止し、洗浄廃液を廃液回収用タンクに移す6.洗浄タンクに水を入れ、ポンプを運転し、水洗を行う7.洗浄廃液は産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるように処理し公共下水道へ排水下さい8.正常運転できるように配管設備を元に戻す9.チラーリルLM-1100 等の水処理を行い運転を再開して下さい
冷却水系複合型水処理剤 タワーリルHN-2500 ショーワ冷却水系複合型水処理剤 タワーリルHN-2500ショーワ
29,980税込32,978
1缶(10kg)
3日以内出荷
高シリカ地域のスケール抑制に効果があります(シリカ分散効果250mg/L) ノンヒドラシンタイプの水処理剤です レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途高シリカ対応の、開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します。
消泡剤 ショウホームレスS ショーワ消泡剤 ショウホームレスSショーワ
9,298税込10,228
1箱(100g×10本)
3日以内出荷
用途消泡剤です。使用方法水で適宜薄めて市販のスプレーを使用し、泡に振りかけてください
洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L ショーワ洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2Lショーワ
17,980税込19,778
1箱(1kg×6本)
3日以内出荷
少量で銅チューブの防食が可能です。
用途銅の一次防食剤です。使用濃度(保有水量に対し)0.5~2%

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材