12ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,967件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTフレアコネクター イチネンTASCOPTフレアコネクターイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(6個)
当日出荷
銅管用ボールバルブ イチネンTASCO銅管用ボールバルブイチネンTASCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
キャピラリーチューブ イチネンTASCOキャピラリーチューブイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)20
フレアコネクター イチネンTASCOフレアコネクターイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種対応ナット付
仕様ムシ無ロウ付タイプ
クイックボールバルブ イチネンTASCOクイックボールバルブイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
適合R22、R12、R502接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R22、R12、R502
1/4"フレアシールキャップ(固定帯付) イチネンTASCO1/4"フレアシールキャップ(固定帯付)イチネンTASCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)
当日出荷
用途1/4フレア用材質樹脂製
R410A シールキャップ イチネンTASCOR410A シールキャップイチネンTASCO
799税込879
1パック(6個)
当日出荷
用途R410A/R32・5/16フレア用仕様HFC耐用素材パッキン付
ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナー 換気エアコン用因幡電工(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)寸法A(mm)205寸法D(mm)67寸法B(mm)116寸法C(mm)127
平面自在コーナー 因幡電工平面自在コーナー因幡電工
1,098税込1,208
1個
当日出荷
エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター Panasonic(パナソニック)エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルターPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂幅(mm)235種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
フレアーユニオンナット付 桃陽電線フレアーユニオンナット付桃陽電線
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別フレアユニオンナット付入数(個)1
ツバ付きウォールパイプ 桃陽電線ツバ付きウォールパイプ桃陽電線(1件のレビュー)
99税込109
1個
3日以内出荷
目盛り付ナイフで簡単に切れます。
種別ツバ付きウォールパイプアイボリー入数(個)1
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
R448A NRC 10kg ハネウェルR448A NRC 10kgハネウェル
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
R448A NRC 10kgは主に業務用冷凍冷蔵用途でR404AやR22を代替する不燃でGWP(地球温暖化係数)を抑えたHFO混合冷媒です。 フロン排出抑制法の低GWP化目標に適合します。従来冷媒に比べ省エネルギー性を向上します。
用途冷凍冷蔵機器の冷媒用途冷媒の種類R448A
水処理剤 エスコ水処理剤エスコ
6,310税込6,941
1個(500g)ほか
当日出荷
有効期間約3ヶ月
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda)エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”横浜油脂工業(Linda)
899税込989
1本
当日出荷
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
高機能フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200K ローヤル電機高機能フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200Kローヤル電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。
用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
クーラーキャッチャー 日晴金属クーラーキャッチャー日晴金属
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)アルミ製 エアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97質量(kg)5.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)材質アルミ組立時間約30-40分天板耐荷重(kg)約10取扱説明書(0.26MB)
隠ぺい配管取り出しウォールカバー 因幡電工隠ぺい配管取り出しウォールカバー因幡電工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC種類ウォールカバー
断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタオーケー器材
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径チーズオーケー器材
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型アウス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプ短エル型寸法B(mm)55
ウォーターベスト・鋼管中間取付専用 東栄工業ウォーターベスト・鋼管中間取付専用東栄工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
冷却水系水処理剤 タワーリルP-66 ショーワ冷却水系水処理剤 タワーリルP-66ショーワ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(1kg×6本)
3日以内出荷
低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。対象一般細菌、バクテリア使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
レジオネラ属菌殺菌洗浄剤 イチネンTASCOレジオネラ属菌殺菌洗浄剤イチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCOPTFEシール剤(スリックタイト)イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様手軽に使えるスティックタイプ。 パイプのネジ部3~4ヶ所にこするだけで強力なシール性を発揮します。 サイズ…Φ18×120mm PTFEスティック状 使用可能パイプ…金属・PVC・CPVC・ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン・水・空気・スチーム・天然ガス・LPガス・油・ガソリン等) 耐熱…-46~+177℃ 耐圧…34.0MPa(液体)、3.4MPa(気体)寸法(Φ×mm)18×120
PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCOPTFEシール剤(スリックタイト)イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個(118mL)
当日出荷
仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
デグリザーX イチネンTASCOデグリザーXイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様がんこな油汚れもひとふきでスッキリ。 ガンコな油汚れも除去できる強力洗浄剤です。 家庭の油汚れの洗浄に(換気扇、ガスレンジ等) 内容量…420ml
アルカリ排水中和剤 イチネンTASCOアルカリ排水中和剤イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個(10kg)
当日出荷
仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工クーラーキャップ[クイックタイプ]日動電工
299税込329
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
蓋を90度回すと開閉できます。 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
材質ASA寸法L(mm)45
制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付橋本クロス
31,980税込35,178
1箱(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.1高さ(mm)651巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
粘着テープ Panasonic(パナソニック)粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレールBASEMAN(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
キャップ 東洋フィッティングキャップ東洋フィッティング
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィンブラシ イチネンTASCOフィンブラシイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。 腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。 フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。 オールステンレス製。
冷媒用90°エルボA 多久製作所冷媒用90°エルボA多久製作所
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ付アダプタストレートタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)ボールバルブ付アダプタストレートタイプA-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-11
エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ 横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ横浜油脂工業(Linda)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から5日以内出荷

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材