19ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,897件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m オーム電機プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2mオーム電機
149税込164
1個
3日以内出荷
エアコンなどの冷媒管を曲げる際のベンダーとして、また、埋設配管の一時保護としてもお使いいただけます曲げる時のキンク防止、埋設・先行配管の破損防止に
仕様2分用長さ(m)2
エアコン室外機用架台 スラロック オーム電機エアコン室外機用架台 スラロックオーム電機
199税込219
1個
翌々日出荷
ビス止め、ボルト締め両対応 両サイド目盛り付きでセンターを取りやすいです 積み重ねができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390(天面360)×75×100許容面荷重(N[kgf])150(平地で2個使用時)
空気の王様 抗菌・抗ウイルスエアコンフィルター Bulls(ブルズ)空気の王様 抗菌・抗ウイルスエアコンフィルターBulls(ブルズ)
6,598税込7,258
1セット(6枚)
5日以内出荷
関連資料リーフレット(0.41MB)
サクションポンプ 真空式ドレンホース用 ジェイワークスプランニングサクションポンプ 真空式ドレンホース用ジェイワークスプランニング
1,398税込1,538
1本
10日以内出荷
*エアコンのドレンホース用のつまり取りに。◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。
用途ドレンホースの詰まりを解消!材質(本体)ポリプロピレン・スチール幅(cm)(約)9.5長さ(cm)(約)47適合ホース内径(Φmm)14 / 16奥行き(cm)(約)6.2
壁保護用シート イチネンTASCO壁保護用シートイチネンTASCO
6,598税込7,258
1枚
4日以内出荷
エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)素材:オレフィン
寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
室内機据付桟 A・B各2本入 Panasonic(パナソニック)室内機据付桟 A・B各2本入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個(2本)
3日以内出荷
URL公開予定:2025年4月1日
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー スチールYAMAZEN(山善)
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
耐久性に優れたスチール素材スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
用途エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ組立時間約20-30分取扱説明書(0.93MB)
レバーコック イチネンTASCOレバーコックイチネンTASCO
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
TA352WL用オプション品
吐出ノズル イチネンTASCO吐出ノズルイチネンTASCO
939税込1,033
1台
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
フレア部漏れ止剤 イチネンTASCOフレア部漏れ止剤イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍!あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)※鉱物油を使用している機器には使用できません少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制※漏れないことを保証するものではございません
内容量(mL)50本数1本
内外バリ用銅管リーマー イチネンTASCO内外バリ用銅管リーマーイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)内面・外面のバリ取りができます。
防カビ性コーテープ (非粘着) 桃陽電線防カビ性コーテープ (非粘着)桃陽電線
179税込197
1個
当日出荷
エアコンの配管の保護に使用する非粘着テープ防カビタイプ
種別コーテープ寸法(mm)50アイボリー寸法(m)18入数(個)1
抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ 橋本クロス抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ橋本クロス
2,998税込3,298
1ケース(10枚)ほか
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。B-KTより横幅が300mm短い。(ツーバイフォー住宅用・コンクリート壁用)
用途壁面用架台
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地・二段置用メッキタイプ。
用途平地・二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君) 星朋商工エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)星朋商工
14,900税込16,390
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
室内機と接続配管の結露防止に最適!不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)ホワイト
エコエア90(EA2)銀チタン化合物含浸フィルター TOSTEM(LIXIL)エコエア90(EA2)銀チタン化合物含浸フィルターTOSTEM(LIXIL)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
適合シリーズエコエア90
高断熱ペアコイル メック高断熱ペアコイルメック
22,980税込25,278
1巻(20m)
翌々日出荷
エアコン用高断熱ペアコイル保温材2層、結露対策に最適
長さ(m)20関連資料(8.47MB)
ズボラ上等 エアコン用 アルファックスズボラ上等 エアコン用アルファックス
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ズボラなキレイ好きさんにオススメ!「働くバイオ」が汚れを食べてキレイをキープ【バチルス菌がエアコンのカビ臭・カビを予防】エアコンの上に置くだけの簡単設置。カビが生えにくくすることで、お掃除の手間・回数を軽減!〈バイオって何?〉バチルス菌を主とした有用微生物を指します。発酵食品に利用される納豆菌の同族で、数種類の菌を集めることで多様な効果を発揮します。落ち葉や海水など自然界に多く存在している菌で、酸素さえあれば幅広い環境下でも活動はでき、さらに増殖力も極めて強いので他の菌の生活の場を奪います。
成分有用微生物(納豆菌同属)調整剤質量(g)18寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×90×5
R452A NRC 10kg 三井・ケマーズフロロプロダクツR452A NRC 10kg三井・ケマーズフロロプロダクツ
76,980税込84,678
1本
3日以内出荷
【用途】保冷車、冷蔵ワゴン、冷蔵コンテナ
用途【注意点】高圧ガス保安法を遵守し、SDSをご確認の上使用してください。仕様質量:11.0%/59.0%/30.0%成分R-32/R-125/HFO-1234yfタイプサイフォン管付ねじ径1/4フレア(20山)概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R452A沸点(℃)-47入数1本(10kg)
強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg イチネンTASCO強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kgイチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に使用希釈倍率…原液~10倍率希釈液性…アルカリ性内容量4kg
液性アルカリ性
強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg イチネンTASCO強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kgイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に使用希釈倍率…原液~10倍率希釈液性…アルカリ性内容量…20kg
液性アルカリ性
HFC冷媒 R407C NRC メキシケムHFC冷媒 R407C NRCメキシケム
39,980税込43,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など仕様オゾン層破壊係数:0成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)冷媒の種類R407C臨界温度86℃蒸気圧(MPa)1.09/25℃地球温暖化係数(GWP)1770
ノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)5kg イチネンTASCOノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)5kgイチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10倍
Smartnanoフィルター 510×510 天井埋込エアコン用 昭興テックSmartnanoフィルター 510×510 天井埋込エアコン用昭興テック
2,998税込3,298
1枚ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。 使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。 光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。 取り付けは簡単ワンタッチ着脱。 両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。 エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。
用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に!適合4方向天井カセット形寸法(幅W×高さH)(mm)510×510交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
排水用延長ホース アサダ排水用延長ホースアサダ
959税込1,055
1個
当日出荷
長さ(m)1.5
冷却水用殺藻剤 エスコ冷却水用殺藻剤エスコ
4,820税込5,302
1本(1kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です低濃度で優れた殺菌効果を発揮します冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G) ローヤル電機微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G)ローヤル電機
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
対応機種SE100RD-4BRoHS指令(10物質対応)対応
エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式) A-Gas Japan(旧:FUSO)エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式)A-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)質量(kg)4.2電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)流量(L/min)4洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
フレキ管用 防水パッキンセット エスコフレキ管用 防水パッキンセットエスコ
3,120税込3,432
1袋
当日出荷から8日以内出荷
ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
アルミフィンクリーナー中和剤 エスコアルミフィンクリーナー中和剤エスコ
4,180税込4,598
1本(1kg)
翌日出荷
酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用
仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40アズワン品番65-2108-84
スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連) エスコスライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連)エスコ
62,100税込68,310
1箱(20組)
翌日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)アズワン品番65-2108-93
エアコンドレンホース用逆止弁 カクダイエアコンドレンホース用逆止弁カクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂ブラック/クリア
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。呼び径20材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20
625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚) エスコ625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚)エスコ
1,190税込1,309
1袋(2枚)
当日出荷
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。 圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。 取付テープで取り付けが簡単。 エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。 花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。 粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ材質ポリエステル不織布厚さ(mm)1.5寸法(mm)約625×625質量(g)21アズワン品番64-7992-63
フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]フレアーエルボ LF型シンコー[継手](1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
SD浮かしウォールコーナー 因幡電工SD浮かしウォールコーナー因幡電工(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質PVC種類ウォールコーナー色調アイボリー
エアコン用配管パテ JAPPYエアコン用配管パテJAPPY
829税込912
1個
当日出荷
アイボリー
非粘着テープ TRUSCO非粘着テープTRUSCO
319税込351
1巻
当日出荷
※配管の保護に使用する非粘着テープです。
用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。幅(mm)50厚さ(mm)0.12アイボリー長さ(m)18

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら