9ページ目: エアコン部材

2,897件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質PP 使用温度範囲(℃)-20~60 色調グレー
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄 容量(mL)(スプレー缶)420
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

用途立面外曲り90° 種類立面アウトコーナー90° 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー 種類シーリングキャップ 材質ABS
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(6個)
699 税込769
当日出荷

スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
材質P.E. 色調アイボリー
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PVC 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 アイボリー 長さ(m)20
1巻
515 税込567
欠品中

背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
1本
599 税込659
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個 寸法(mm)6.35×9.52
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
用途関連部材 厚さ(mm)3
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品ボルトセット付 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm)70 幅(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンホースからの虫の侵入を防止。 ドレンホース内へ風の侵入を軽減し、室内への異音を軽減。 差し込むだけの簡単取付。各メーカー、各サイズに適合。
アイボリー 寸法A(mm)15 寸法B(mm)17 寸法C(mm)72
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質C1220 規格JIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ機器接続部用 種類端末カバー 寸法A(mm)94 寸法F(mm)15 寸法D(mm)57 寸法E(mm)50 寸法B(mm)73 寸法C(mm)74
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別ホルダ付 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。 pH値13.0以上(原液) 比重1.10~1.14 標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
1セット(6個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1枚
5,198 税込5,718
当日出荷

難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。 仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O 材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品 長さ(m)20 関連資料(0.26MB)
1巻(20m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20mm保温カバー付き。
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 タイプカットタイプ 風速(m/s)1.5 耐熱温度(℃)95 難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
用途オプション:給気用 対応機種SE200R、SE200RS 寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 特長 (1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 (2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 (3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 メリット (1)庫内・室内温度を保ちます。 (2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 (3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 (4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97 質量(kg)5.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部) 材質アルミ 組立時間約30-40分 天板耐荷重(kg)約10 取扱説明書(0.26MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ルームエアコン用屋外排水ホース 材質PE 長さ(m)3 ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19 アズワン品番64-6507-95 接続口外径(Φmm)16・18用
1個
639 税込703
当日出荷

オーケー器材断熱ドレンパイプ
用途空調ドレン排水用 材質PVC/発泡PVC 長さL(mm)4000 水圧無圧
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
耐熱温度(℃)90
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様日本製 フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4″側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。 1ヶ入1/4″F(ムシ押し付) × 1/4″F(ムシ押し付)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

イチネンTASCOエアコン消臭剤
仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
1個(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック 幅(mm)180 高さ(mm)120
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)120 幅(mm)130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2 トラスコ品番761-5451 材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル) アイボリー
1本
59 税込65
当日出荷

東洋フィッティングT(チーズ)
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
1個
特価
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A 使用濃度保有水量に対し100mg/L
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります