エアコン部材 :「銅管 フレア」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肉厚のため、フレアーが切れにくいです。 フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
1セット(4個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30 穴径(Φmm)2.5 取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷

仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
1パック(5個)
499 税込549
欠品中

1セット(4個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。 シールキャップ付。
適合管径(Φinch)1/4(6.35) 長さ(mm)80 接続ねじ(inch)1/4F
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷


対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など 仕様新冷媒2種対応
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅 仕様新冷媒2種対応 対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様新冷媒2種対応 対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
1パック(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30 穴径(Φmm)2.1 取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷

配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
1セット(3個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様新冷媒2種対応 対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
1パック(10個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
1箱(12本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
259 税込285
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍! あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) ※鉱物油を使用している機器には使用できません 少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制 ※漏れないことを保証するものではございません フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
1個(50mL)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付 容量(mL)180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
589 税込648
5日以内出荷

1セット(6個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンコー(継手)フレアーナット FN型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
108 税込119
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法(inch)1/4フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンコー(継手)フレアーチーズ TF型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊形状の銅パッキンシリーズ。 軟質銅パッキンのため、あらゆるフレア継手部に安心して使用可能。 軟質銅パッキンのため、銅製フレア継手であれば、あらゆる流体に使用可能。 フレア継手の角度ずれや、管軸線ずれによる漏えい対策に有効。
1箱(10個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手 形状コイル、直管 区分質別:O、1/2H 肉厚(mm)適合:0.8~1.2 最高圧力(MPa)4.3 JIS規格JIS H 3300 C 1220T 冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22 適合温度(℃)-35~120
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります