イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(17件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(20件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類ウォールコーナー
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(14件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー寸法F(mm)15
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー
MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
用途室内の壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
MDウォールコーナー(室内用) 因幡電工MDウォールコーナー(室内用)因幡電工(3件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
用途壁面取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用因幡電工(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
後付け可能。 排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)
スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工スライド式ウォールコーナー(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法C(mm)141
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。材質PVC+ABS(格子部)
ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナー 換気エアコン用因幡電工(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)寸法A(mm)205寸法D(mm)67寸法B(mm)116寸法C(mm)127
ツバ付きウォールパイプ フレキタイプ 桃陽電線ツバ付きウォールパイプ フレキタイプ桃陽電線
209税込230
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フレキタイプなので壁の中で角度を自由自在に変えられます。目盛り付ナイフで簡単に切れます。
種別ツバ付きウォールパイプ(フレキタイプ)アイボリー入数(個)1
壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
ウォールコーナーエアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ用因幡電工
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下種類ウォールコーナー寸法H(mm)24.5寸法A(mm)94寸法F(mm)133寸法D(mm)203寸法E(mm)35寸法B(mm)73寸法C(mm)161寸法I(mm)173.5寸法G(mm)88
壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
ダクトジョイント 桃陽電線ダクトジョイント桃陽電線
249税込274
1個
5日以内出荷
ダクト用部材
種別ダクトジョイントアイボリー寸法A(mm)86寸法B(mm)70寸法C(mm)50入数(個)1
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類ウォールカバー
ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナー 換気エアコン用因幡電工(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)寸法H(mm)82.5寸法A(mm)112.5寸法F(mm)60寸法D(mm)127寸法E(mm)15寸法B(mm)188寸法C(mm)74.5寸法I(mm)27.5寸法J(mm)153.5寸法G(mm)104寸法K(mm)62.5
ダクト45°エルボ アリボリー 桃陽電線ダクト45°エルボ アリボリー桃陽電線
439税込483
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
種別ダクト45°エルボアイボリー寸法A(mm)82寸法B(mm)73寸法C(mm)69入数(個)1
ツバ付きウォールパイプ 桃陽電線ツバ付きウォールパイプ桃陽電線(1件のレビュー)
99税込109
1個
3日以内出荷
目盛り付ナイフで簡単に切れます。
種別ツバ付きウォールパイプアイボリー入数(個)1
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
出口カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)出口カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
639税込703
1個
4日以内出荷
裏面がなく、後付け簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
コーナーカバー Panasonic(パナソニック)コーナーカバーPanasonic(パナソニック)
889税込978
1個
3日以内出荷
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類コーナーカバー寸法C(mm)72
ダクトキャップ 桃陽電線ダクトキャップ桃陽電線
569税込626
1個
4日以内出荷
ダクト用部材素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品
種別ダクトキャップアイボリー寸法A(mm)81寸法D(mm)111寸法E(mm)82寸法B(mm)68寸法C(mm)211入数(個)1
ダクトフレキ 桃陽電線ダクトフレキ桃陽電線(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
アイボリー寸法A(mm)75寸法D(mm)75寸法B(mm)60入数(個)1
SD浮かしウォールコーナー 因幡電工SD浮かしウォールコーナー因幡電工(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質PVC種類ウォールコーナー色調アイボリー
ウォールカバー (掃除機能付きエアコン用) 未来工業ウォールカバー (掃除機能付きエアコン用)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。
種類ウォールカバー
壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(室内用)Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
壁面取出カバー(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(フリージョイント用)Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
種類壁面取出しカバー
ウォールコーナー メックウォールコーナーメック(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ウォールコーナー材質PVCアイボリー
ダクトビッグキャップ 桃陽電線ダクトビッグキャップ桃陽電線
799税込879
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
種別ビッグキャップアイボリー寸法A(mm)76寸法D(mm)165寸法E(mm)85寸法B(mm)66寸法C(mm)220入数(個)1
排塵換気ダクトキャップ 桃陽電線排塵換気ダクトキャップ桃陽電線
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ダクト用部材
種別排塵換気キャップアイボリー寸法A(mm)81寸法D(mm)109寸法E(mm)128寸法B(mm)68寸法C(mm)207入数(個)1
排塵換気ビッグキャップ 桃陽電線排塵換気ビッグキャップ桃陽電線
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
種別排塵換気ビッグキャップアイボリー寸法A(mm)81寸法D(mm)155寸法E(mm)128寸法B(mm)68寸法C(mm)228入数(個)1
ダクトエルボ 桃陽電線ダクトエルボ桃陽電線
529税込582
1個
5日以内出荷
ダクト用部材
種別ダクトエルボアイボリー寸法A(mm)86寸法B(mm)70寸法C(mm)113入数(個)1
出口カバー フソー化成出口カバーフソー化成
399税込439
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
背面がなく、一体式で後付けが簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類ウォールコーナー
室内出口カバー フソー化成室内出口カバーフソー化成
519税込571
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。 室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
アイボリー種類壁・天井貫通
コーナーカバーロングP室内60型ホワイト Panasonic(パナソニック)コーナーカバーロングP室内60型ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類ウォールコーナー
コーナーカバーP室内用80型ホワイト Panasonic(パナソニック)コーナーカバーP室内用80型ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
種類ウォールコーナー
壁面カバーP ラージ 60型 Panasonic(パナソニック)壁面カバーP ラージ 60型Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類ウォールコーナー
ウォールコーナー