特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。
ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。
室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン
色パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック
幅(cm)102
高さ(cm)22
遮光率(%)80
奥行き(cm)62
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。
用途猛暑対策、熱対策、故障防止に。エアコン室外機 カバー 放熱シート。クーラー フリーカット アルミ 耐熱 日よけ。
材質本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート
耐熱温度(℃)約70
色シルバー
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
直射日光からガード!
直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。
ベルトで固定し、取り付け簡単です。
材質本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン
質量(g)77
寸法(幅W×奥行D)(cm)約84×32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミの効果で室外機の負担を軽減する日よけカバーです。
直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。
冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。
ベルトの長さを調節し、カチッと音がしたらOK。取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル
寸法(cm)80×40×0.4
耐熱温度(℃)70
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。
マグネット取付式で簡単設置。
室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。
ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。
室外機の汚れ・劣化防止にも。
商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。
用途猛暑対策・熱対策・故障防止に
材質本体:アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート
耐熱温度(℃)約70
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90
奥行(mm)70
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)80
家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。
取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
天板パネル1枚、正面・側面パネル4枚セットの業務用タイプ。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。マグネット取付式で簡単設置。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。室外機の汚れ、劣化防止にも
用途エアコン室外機カバー 業務用 アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 大型 エアコンカバー 室外機カバー 業務用エアコン 日よけカバー エアコンカバー 日よけパネル マグネット 天板
材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネット
色シルバー
質量(g)200(正面・側面P:120)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板パネル:111×39×1.5、正面・側面P:60×30×150
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
用途室内機据付桟
材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機カバー・日よけシールとして
シール寸法(mm)約320×200×0.2(1枚あたり)
材質上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル
耐熱温度(℃)80
1セット(8枚)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
色ホワイト
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
こんなお得な商品も!

エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
冬は霜・雪から室外機を守り、埃・酸性雨からも大切な室外機を守ります。
夏は室外機にカバーするだけで日差しからガードし、クーラーをより効果的にします。
バンド(付属品)2本で取り付けるだけで邪などに飛ばされる心配もありません。
耐候性プラスチック使用です。
材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×82
アズワン品番65-0477-29
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
桟固定部はビスが打ちやすい形状。
スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本
材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)
色アイボリー
取付寸法(mm)422~760
最大幅(mm)52
1セット(2本)
¥649
税込¥714
当日出荷
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)4.6
耐荷重(kg)(最大)60
寸法D(mm)200~360
表面処理粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
直射日光を遮りエアコン室外機の負担を減軽します。
室外機の温度上昇を防止することでエアコンを効率的にご利用できます。
ベルトで固定するだけで、取り付け簡単。※室外機の種類によっては取り付けできない場合があります。
パネルに裏表はございません。両面どちらもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)840×320
1セット(2組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
床に伝わる振動を軽減
直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。
排水ホースのスペース確保
高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。
洗濯物の取り出しが楽に
縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。
洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に
洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ
色黒
材質ゴム
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質アルミ
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730
組立時間30-40(分)
取扱説明書(0.28MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
遮熱パネルで直射日光を遮り、太陽熱による温度の上昇を防ぎエアコン室外機の負担を軽減!。直射日光だけでなく、雨や雪、汚れなどからも室外機を守ってくれます。付属のマグネットシートで簡単に取り付けられます!パネル固定の紐付きだから飛ばされにくく、風が強い日も気にせずお使いいただけます。パネル面積が広く、大型の室外機もしっかりガード!88×40cm以下の室外機にお使いいただけます。
付属品紐1本(長さ約3m)・マグネット3本(1本あたりの長さ約35cm)
材質パネル:ポリエステル・アルミニウム、紐:ポリプロピレン
寸法(cm)(約)90×42
適応寸法(cm)(約)88×40以下
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
室外機の負担を軽減し、エアコンの冷却効果を向上:太陽光が当たると室外機の温度が高くなり、放熱効果が低下します。シールでさらに目立たない:遮熱塗料が熱線を反射するので、室外機に簡単に施工でき、見えにくくなり美観を損ないません。遮熱塗料は雨や熱に強い高耐候性アクリルウレタンを使用しているので屋外でも安心してご使用いただけます。カット可能:4枚入りなので、置く上面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機の効率低下防止、省エネ対策に。汚れ・劣化防止にも。室外機/カバー/エアコン/夏/節約/日よけ/日除け/ガード/シール
寸法(cm)20×32
1袋(4枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品ボルトセット付
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)70
幅(mm)80
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
セット内容W3/8六角ボルト(HDL)L=32×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。
国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
雨風、サビに強いアルミ製。
無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。
冬場も降雪から室外機を守ります。
脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。
プラス約1.5cmまで調節可。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97
質量(kg)5.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)
材質アルミ
組立時間約30-40分
天板耐荷重(kg)約10
取扱説明書(0.26MB)
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)110
高さ(mm)100
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。