イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たて桟 メック

    たて桟

    メック(4件のレビュー)
    649税込714
    1セット(2本)
    当日出荷
    桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
    付属品長ビス8本、短ビス4本材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)アイボリー取付寸法(mm)422~760最大幅(mm)52
  • 小型エアカットバルブ Panasonic(パナソニック)

    小型エアカットバルブ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • エアコンボードアンカー イチネンTASCO

    エアコンボードアンカー

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
  • ボードアンカー JAPPY

    ボードアンカー

    JAPPY(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    照明器具取付け 棚受け取付け エアコン室内機取付け カーテンレール取付け 金具、器具等の取付け プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現! ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
    ねじ径M4下穴径(Φmm)9外径(Φmm)6.8ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)
  • 室外機転倒防止金具 Panasonic(パナソニック)

    室外機転倒防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 防振パットGPS(角型) 因幡電工

    防振パットGPS(角型)

    因幡電工(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
    材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13硬度60寸法t(mm)10許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
  • エアコンボードアンカー 峰岸

    エアコンボードアンカー

    峰岸
    1,298税込1,428
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 室内機据付桟 A・B各2本入 Panasonic(パナソニック)

    室内機据付桟 A・B各2本入

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個(2本)
    3日以内出荷
    URL公開予定:2025年4月1日
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パット 因幡電工

    防振パット

    因幡電工
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 防振パット 防振ゴム 東栄管機

    防振パット 防振ゴム

    東栄管機
    980税込1,078
    1枚
    翌々日出荷
    機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
    寸法L(mm)1000規格100×1000×10寸法A(mm)10寸法B(mm)4.5寸法C(mm)3寸法W(mm)100
  • 配管切欠部カバー 6枚(3色各2枚)入 Panasonic(パナソニック)

    配管切欠部カバー 6枚(3色各2枚)入

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個(6枚)
    3日以内出荷
    URL公開予定:2025年7月1日
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴムパット 桃陽電線

    防振ゴムパット

    桃陽電線
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット。室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
    種別防振ゴムパット長さ(mm)1000厚さ(mm)10入数(個)1
  • エアコン工事用タテ桟 星朋商工

    エアコン工事用タテ桟

    星朋商工
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
    用途エアコン工事用部材付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本材質冷間圧延鋼板ミルキーホワイト耐荷重(kg)40取付可能寸法(mm)390 ~ 695
  • ボードアンカー イチネンTASCO

    ボードアンカー

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1パック(30本)ほか
    5日以内出荷
  • 室外機壁掛金具 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    室外機壁掛金具 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 室外機布基礎金具 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    室外機布基礎金具 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • プラベース用ゴムシート 因幡電工

    プラベース用ゴムシート

    因幡電工
    7,198税込7,918
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    粘着面は両面仕様です。
    用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。材質天然ゴム厚さ(mm)2サイズ(mm)205.5
  • プラロック押え金具 因幡電工

    プラロック押え金具

    因幡電工
    969税込1,066
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SS41穴径(Φmm)固定用ビス:10.5表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付 オーム電機

    室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付

    オーム電機
    899税込989
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    プラスチック製なので加工が簡単にできます。アジャスターで長さの調節ができます。
    材質PVC/PP最大荷重(kg)15取付幅W(cm)40~60
  • 防虫ドレンバルブ 10コ入 Panasonic(パナソニック)

    防虫ドレンバルブ 10コ入

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個(10個)
    3日以内出荷
    URL公開予定:2025年4月1日
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 室外機アクセサリー 室外機吊金具 Panasonic(パナソニック)

    室外機アクセサリー 室外機吊金具

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    公団ピッチ(500×500)に使用可。天井アンカーボルト(M110相当:現地準備)
    付属品エアコン固定ボルト(角根)×4コ、ナット×4コ、座金×4コ、絶縁材×4コ高さ(mm)700最大積載量(kg)~60高さ調節不可
  • エアコン工事用防振ゴム 星朋商工

    エアコン工事用防振ゴム

    星朋商工
    17,980税込19,778
    1箱(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
    用途エアコン工事用部材
  • 防振パッド W100 Panasonic(パナソニック)

    防振パッド W100

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • 壁掛用防雪部材 Panasonic(パナソニック)

    壁掛用防雪部材

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • 布基礎支持金具 Panasonic(パナソニック)

    布基礎支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    5日以内出荷
  • 室外機壁掛金具 一般地域用 Panasonic(パナソニック)

    室外機壁掛金具 一般地域用

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • 室外機壁掛金具 ZAM+塗装仕様 Panasonic(パナソニック)

    室外機壁掛金具 ZAM+塗装仕様

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
  • 室外機吊金具高さ調整タイプアイボリー Panasonic(パナソニック)

    室外機吊金具高さ調整タイプアイボリー

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
  • 室外機吊金具高さ調整タイプZAM製 Panasonic(パナソニック)

    室外機吊金具高さ調整タイプZAM製

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
  • 室外機吊金具 アイボリー Panasonic(パナソニック)

    室外機吊金具 アイボリー

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1セット
    5日以内出荷
  • 室外機吊金具 ZAM製 Panasonic(パナソニック)

    室外機吊金具 ZAM製

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
  • 室外機屋根置補助金具 Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置補助金具

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷

室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります

室外機特集
おすすめ人気ランキング
室外機取付部品