換気扇本体 :「エアパスファン」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
速結端子(電源用接続子)付
防塵フィルター付
適用壁厚:50~180mm
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電気式シャッター
質量(kg)1.2
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)5.5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)32/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/46
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
電気式シャッター
壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200
仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)1.3
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34
開口面積(cm2)240
換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
仕様局所換気専用
質量(kg)12.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69
ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100
騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。