換気扇本体 :「全熱交換器」の検索結果
商品豆知識
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風浸入防止シャッター付(電気式)
リレー内蔵複数台運転可
速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.7
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.5
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風浸入防止シャッター付(手動式)
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)
質量(kg)2.0
色マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0
埋込穴(Φmm)Φ65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。