換気扇本体 :「ダクト用換気扇」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。 省電力設計の高効率モーター採用。 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。 高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。 ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。 テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)9/10 電源単相 騒音値(dB)37/37 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5 適合パイプ径(Φmm)100 風量(m3/h)95/95
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

質量(kg)1.9 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50 風量(m3/h)(50/60Hz)90/95 羽根径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
欠品中

1台
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) ダクト径(Φmm)EA:150.0
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) ダクト径(Φmm)EA:100.0
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.6 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65 羽根径(Φmm)115
1台
12,980 税込14,278
欠品中

1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50 ダクト径(Φmm)EA:100.0 風量(m3/h)(50/60Hz)175/170 羽根径(Φmm)140
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 羽根径(Φmm)100 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.6 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/29 風量(m3/h)(50/60Hz)125/130 羽根径(Φmm)115
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2 ダクト径(Φmm)EA:100.0 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28 風量(m3/h)(50/60Hz)38/42 羽根径(Φmm)85
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) ダクト径(Φmm)EA:150.0 羽根径(Φmm)180
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)4.7 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50 ダクト径(Φmm)EA:150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170 羽根径(Φmm)180
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)9.5 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)40.50/50.50/33.50/36 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39.50/33/32 ダクト径(Φmm)(OA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×570×470 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)240/240/180/170 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります