絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • バクマ工業(6)
  • 東芝キヤリア(5)
  • 高須産業(2)
  • 日本キヤリア(2)
適合場所
  • トイレ(2)
  • 事務所(2)
  • 居間・居室(2)
  • 店舗(2)
  • 洗面所(2)
ハネ径(cm)
  • 8.5(1)
  • 18(1)
適合パイプ径(Φmm)
  • 200(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

換気扇本体 :「大風量ファン」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気排熱ファン 三菱電機換気排熱ファン三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上ダクト接続不要で簡易施工低騒音・大風量・高静圧の実現高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50質量(kg)2.1電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13接続速結端子接続機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233シャッター「高密閉電気式シャッター」採用風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300入数1台羽根径(Φmm)180
パイプ用ファン 角形格子グリル 三菱電機パイプ用ファン 角形格子グリル三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
壁据付専用(天井据付不可)低消費電力、大風量設計△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所騒音値(dB)(50/60Hz)37質量(kg)1.48適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)11/13種類V-20PXSJ4後継機種接続パイプ(Φmm)200(UV管)風量(m3/h)(50/60Hz)330電圧(V)100仕様電気式シャッター、電源コード(プラグ付)
パイプ用ファン 角形格子グリル 三菱電機パイプ用ファン 角形格子グリル三菱電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
壁据付専用(天井据付不可)低消費電力、大風量設計△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所接続パイプ(Φmm)200(UV管)騒音値(dB)(50/60Hz)37種類V-20PXSD4後継機種電圧(V)100適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)11/13風量(m3/h)(50/60Hz)330質量(kg)1.45仕様電気式シャッター、結束端子接続
「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ> 三菱電機「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ>三菱電機
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
質量(g)6.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×500×140風量(m3/h)(50/60Hz)強:120/120、弱:20/20騒音値(dB)(50/60Hz)強:49.50/49.50、弱:19/19電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)強:19.50/19.50、弱:4.70/4.70
パイプファン 大風量タイプ 三菱電機パイプファン 大風量タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
床下用換気扇 三菱電機床下用換気扇三菱電機
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
世界最小コンデンサモーター採用耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用大風量低騒音ツインエクストラファン採用換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
床下用換気扇 三菱電機床下用換気扇三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
世界最小コンデンサモーター採用耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用大風量低騒音ツインエクストラファン採用換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら