換気扇本体 :「室内 換気扇」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。 密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部) 質量(kg)1.4 タイプ強制排気・自然給気タイプ 消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)8 電圧(V)200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2310/2310 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)48/48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)200/195 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
88,980 税込97,878
31日以内出荷

質量(kg)6.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1300/1330 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)42/45 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×472×352 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)165/190 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
57,980 税込63,778
31日以内出荷

ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相 取付方式本体セパレート取付タイプ 電圧(V)100 電源電源端子盤接続 入数1台 接続パイプ(Φmm)150(二層管) 搭載品外気清浄フィルター
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載 室内の湿度の「強・弱」自動コントロール 湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
接続パイプ(Φmm)100 付属品ワイヤレスリモコン
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50 質量(kg)2.1 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13 接続速結端子接続 機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233 シャッター「高密閉電気式シャッター」採用 風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300 入数1台 羽根径(Φmm)180
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

質量(kg)0.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります