換気扇本体 :「排気ファンスイッチ」の検索結果
壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ
いつも清潔な抗菌パネルを採用
コンパクトボディ
・壁据付専用(天井据付不可)
・畳数別機種設定
・電源スイッチ付(本体下部)
・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能
・排気、給気独立手動シャッター付
・低騒音、低消費電力
・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)
・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5
電圧(V)100
消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)
電源単相
騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz)
ダクト径(Φmm)EA:100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163
風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
仕様換気:24時間換気
付属品接続パイプ(250mm/外径96mm)
色ホワイト
電源速結端子接続
入数1台
適用畳数10畳(16.5m2)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。
コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85
仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
付属品接続パイプ250mm
質量(kg)2.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163
機外静圧(Pa)0
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。