6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)2.4 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)468/480 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

質量(kg)2.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)14.50/17.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32/32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)690/690 羽根径(Φmm)250 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅用ロスナイ 寒冷地仕様
仕様●使用畳数目安:18畳(29.7m2)●換気:24時間換気●調節機能上下:給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)●調節機能左右:給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)●電源(Φ):単相 付属品給排気パイプ(全長340mm) ブラック タイプロスナイ換気タイプ 取付方式壁掛2パイプ取付タイプ 電圧(V)100 スイッチ引きひもタイプ 機能寒冷地仕様、透湿膜製全熱交換器、電源コード右出し可能、スライドシャッター搭載 適合地域省エネ基準2地域以南(極寒冷地ではご使用できません) 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 搭載品花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター、スライドシャッター(手動式)搭載(本体背面)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

天井材が使用できるフラットインテリアパネル。居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式。パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス。給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載。3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用 仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相 付属品天吊金具 材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック ブラック タイプ急速排気付(250m3/h)タイプ 電圧(V)100 電源速結端子接続 風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換 シャッター電気式シャッタータイプ 埋め込み寸法(mm)395角 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 デザインフラットインテリアパネル
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります