換気扇本体 :「速結 端子」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ強制排気・自然給気タイプ 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。風量センサー内蔵。速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)85 質量(kg)0.56 電圧(V)100 消費電力(W)【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160 風量(m3/h)【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

速結端子接続 換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ 運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用 天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗 仕様引きひもスイッチ式 材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付) 質量(kg)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)12/13 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5 風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)7.7 電圧(V)100 消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632 風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500 風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)10 電圧(V)100 消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960 風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)82 電圧(V)100 消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz) ダクト径(Φmm)150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365 風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)10.8 電圧(V)100 消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640 風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)10.8 電圧(V)100 消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682 風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)10 電圧(V)100 消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)27/26.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×1032 風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)11.5 電圧(V)100 消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682 風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。グリルアジャスト機構付。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製。確認ランプ付(グリル部)。天井取付形。速結端子接続。定格単相100V50/60Hz。消費電力4.1W/3.7W。断熱仕様。天吊金具同梱
質量(kg)3.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×360×400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)10.7 電圧(V)100 消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960 風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

お部屋に広がる人想いの気持ちいい空気をつくる「ヘルスエアー機能」搭載 気になるニオイを脱臭 じゃまにならない天井埋込形(壁据付可能) 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファン」採用 省消費電力設計の高効率モータ採用 低騒音設計 天井・壁据付可能 天井材に据付け可能 速結端子接続
羽根径(Φmm)100 質量(kg)2.1 電源(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×240×240 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36.5/36.5、(弱)21/21 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)40/40、(弱)20/20 機外静圧(Pa)0
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180 質量(kg)7 電圧(V)100 消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700 風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷

接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(126mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。仮面着脱式
羽根径(Φmm)95 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500 風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180 質量(kg)6.9 電圧(V)100 消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700 風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180 質量(kg)7.1 電圧(V)100 消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700 風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)13.1 電圧(V)100 消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082 風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

接続パイプ:Φ200mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180 質量(kg)7.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700 風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)10.7 電圧(V)100 消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032 風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

DCブラシレスモーター採用による省エネ化 ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 複数台運転可能 風圧式角形2枚シャッター搭載 強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定) 速結端子接続 据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
用途事務所・施設・店舗 接続パイプ(Φmm)150 付属品天吊金具 材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン) 質量(kg)8.8 消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14 騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30 電源電圧(V)100 最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195 有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300 開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)180 質量(kg)7.1 電圧(V)100 消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700 風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)14.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040 風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風量強弱2段切替。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)14.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】44/43(50Hz/60Hz)、【弱】33/31(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040 風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所 仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28 材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン) 質量(kg)0.9 取付天井・壁据付可能 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40 機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル) 適合パイプ呼び径50~70 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125 風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40 入数1台 羽根径(Φmm)85
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

据付自由度が高く、メンテナンスが容易な中間取付形ダクトファン。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制。低騒音設計。天地逆据付可能
用途事務所・施設・店舗用 付属品天吊金具 取付天地逆据付可能 電圧(V)100V 接続速結端子接続 適合場所事務所・施設・店舗 ダクト径(Φmm)(出口/入口):200/200 機能低騒音設計 風量風量強・弱2段切換 ファンプラスチック(シロッコファン) 入数1台 接続パイプ(Φmm)200
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
仕様換気:24時間換気 付属品接続パイプ(250mm/外径96mm) ホワイト 電源速結端子接続 入数1台 適用畳数10畳(16.5m2)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井材が使用できるフラットインテリアパネル。居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式。パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス。給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載。3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用 仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相 付属品天吊金具 材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック ブラック タイプ急速排気付(250m3/h)タイプ 電圧(V)100 電源速結端子接続 風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換 シャッター電気式シャッタータイプ 埋め込み寸法(mm)395角 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 デザインフラットインテリアパネル
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50 質量(kg)2.1 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13 接続速結端子接続 機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233 シャッター「高密閉電気式シャッター」採用 風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300 入数1台 羽根径(Φmm)180
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります