換気扇本体 :「db-25」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)75.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)75.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2 ダクト径(Φmm)EA:100.0 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28 風量(m3/h)(50/60Hz)38/42 羽根径(Φmm)85
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26 温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85 仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 付属品接続パイプ250mm 質量(kg)2.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16 ダクト径(Φmm)EA:100.0 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165 羽根径(Φmm)180
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)5.3 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6 ダクト径(Φmm)EA:150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25 風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

電圧(V)100 電源単相(Φ) ダクト径(Φmm)EA:100.0
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.3 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25 風量(m3/h)(50/60Hz)50/50 羽根径(Φmm)85
1台
8,298 税込9,128
9日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります