88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品木ねじ Φ4×35L 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07 消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ 最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17 モーターDCブラシレスモータ 騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5 最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体枠)N11 風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

付属品木ねじ Φ4×35L 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)2 周波数(Hz)50/60 電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07 消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ 最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17 モーターDCブラシレスモータ 騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5 最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体枠)N11 風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリア有圧換気扇
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。] 排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。 海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。 浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。 化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。 電源単相100V 色調ステンレス地色 極数(P)4
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 質量(kg)0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg)0.9 電流(A)0.108、0.117 消費電力(W)10.5、11.5 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)38.5、39.5 電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)107、112
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.102、0.116 消費電力(W)10.1、11.6 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)26.5、26.5 端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 アズワン品番64-1107-87 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

適合場所トイレ 材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材 定格電圧(V)100 方式先端形 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A 色調(笠)マンセルN2.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方式中間形 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)100 方式天井用 端子(SL)AC300V 7A
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線 材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)300V 20A 極数(P)4
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)3.6、3.9 電流(A)0.038、0.041 質量(kg)1
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所浴室 材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂 電流(A)0.14、0.17 消費電力(W)13、15 風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198 定格電圧(V)100 方式連動式(同時吸排) 定格周波数(Hz)50、60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心) アズワン品番64-1108-05 色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式給気式 表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m 色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線 材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)300V 20A 色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 質量(kg)0.8 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.4、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【0Pa】70、72 騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

質量(kg)0.8 電流(A)0.029、0.036 消費電力(W)2.7、3.1 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン 質量(kg)0.8 電流(A)0.029、0.036 消費電力(W)2.7、3.1 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

モーター2極コンデンサー誘導電動機 スイッチAC125V 6A 付属品クッション(厚み12mm) 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1.5、1.8 端子(SL)AC300V 7A 電流(A)0.016、0.018 質量(kg)0.8 騒音値(dB)21、22
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 質量(kg)1 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.7、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1108-14 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】66、63 騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合場所浴室 付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個 材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg)1.2 電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07 消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6 定格電圧(V)100 方式風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯 電流ヒューズ250V 0.5A 色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

定格電圧(V)200 定格周波数(Hz)50、60 極数(P)4
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所厨房 材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板 質量(kg)84 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1720、2620 回転数(min-1[r.p.m])1430、1665 表面処理(羽根)電着塗装 最大電流(A)7.8、10.0 モーター三相誘導電動機 H種 4極 騒音値(dB)【側面】49、50.5、【吸込側】68、70 起動電流(A)54.0、50.0 最大風量(m3/h)7000、8000 静圧(Pa)200、460
1個
439,800 税込483,780
6日以内出荷

適合場所厨房 材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板 周波数(Hz)50、60 表面処理(羽根)電着塗装 モーター三相誘導電動機 H種 4極
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方式排気式(給気式) 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品木ねじ 4本、クッション 1本 質量(kg)0.7 電流(A)0.016、0.018 消費電力(W)1.5、1.8 スイッチAC125V 3A 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)6.5 定格電圧(V)100 電動機コンデンサ誘導電動機 2極1基
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式排気式 モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります