絞り込み
ブランド
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
適合パイプ径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 換気扇本体

1,316件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付)バクマ工業
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子) バクマ工業パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子)バクマ工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)150仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.65タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.7/4.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30/31風量(m3/h)136/138
パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)22/24風量(m3/h)68/70
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子)バクマ工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付)バクマ工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(連結端子)バクマ工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付)バクマ工業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子)バクマ工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能温度センサー+電気式シャッター付風量(m3/h)50/51
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子) バクマ工業パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子)バクマ工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付)バクマ工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子) バクマ工業パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子)バクマ工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー付(連結端子) バクマ工業パイプファン・人感センサー付(連結端子)バクマ工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー風量(m3/h)51/53
スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM スイデンスイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CMスイデン
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600トラスコ品番859-4398質量(kg)59.5電源(V)3相200風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155定格電流(A)4.0/4.4モーター極数(P)6モーター出力(W)750騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
ヘルスエアー機能搭載 循環ファン 三菱電機ヘルスエアー機能搭載 循環ファン三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
お部屋に広がる人想いの気持ちいい空気をつくる「ヘルスエアー機能」搭載 気になるニオイを脱臭 じゃまにならない天井埋込形(壁据付可能) 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファン」採用 省消費電力設計の高効率モータ採用 低騒音設計 天井・壁据付可能 天井材に据付け可能 速結端子接続
羽根径(Φmm)100質量(kg)2.1電源(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×240×240騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36.5/36.5、(弱)21/21風量(m3/h)(50/60Hz)(強)40/40、(弱)20/20機外静圧(Pa)0
AC100V/400W/Φ400mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/400W/Φ400mm ダクトファン(低騒音)エスコ
73,200税込80,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-8A
AC100V/200W/Φ280mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/200W/Φ280mm ダクトファン(低騒音)エスコ
63,400税込69,740
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA897K-7A
AC100V/100W/Φ230mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/100W/Φ230mm ダクトファン(低騒音)エスコ
56,900税込62,590
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA897K-6A
AC100V/550W/Φ320mm ダクトファン エスコAC100V/550W/Φ320mm ダクトファンエスコ
40,200税込44,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-13A
AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン エスコAC100V/350W/Φ280mm ダクトファンエスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-12A
AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン エスコAC100V/250W/Φ230mm ダクトファンエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-11A
AC100V/Φ40cm 工業用換気扇(1速) エスコAC100V/Φ40cm 工業用換気扇(1速)エスコ
54,000税込59,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897E-40A
AC100V/Φ35cm 工業用換気扇(1速) エスコAC100V/Φ35cm 工業用換気扇(1速)エスコ
49,900税込54,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897E-35A
AC100V/Φ30cm 工業用換気扇(1速) エスコAC100V/Φ30cm 工業用換気扇(1速)エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897E-30A
AC100V/Φ25cm 工業用換気扇(1速) エスコAC100V/Φ25cm 工業用換気扇(1速)エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897E-25A
天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機 換気機能付Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5仕様局所換気専用
産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製
産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製使用周囲温度(℃)-10~+50極数(P)4
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ適合場所店舗、事務所、業務用厨房(ルーバー)9YR8.4/0.5
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 温度センサー内蔵(0℃~50℃で任意設定) 「切」・「連続」・「自動」のモード切替え 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
(ルーバー)9YR8.4/0.5
同時給排形 居室用 Panasonic(パナソニック)同時給排形 居室用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm)155×205仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm質量(kg)1.2マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125
台所用換気扇 交換式フィルター付 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 交換式フィルター付Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
適合場所台所埋め込み寸法(mm)175角仕様交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布質量(kg)2.0スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(排)23/25基準周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)40.0/39.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)296/293
エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び径150材質鋼板製
エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
6,098税込6,708
1台
3日以内出荷
防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び径100材質鋼板製
エクステリア用部材 換気ボックス 排気用 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 換気ボックス 排気用 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び径100材質鋼板製
屋根裏換気システム ファン 部材セット Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン 部材セットPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
屋根裏用吸込グリル 階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個) アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個) アダプターアタッチメント 消音ダクト(1m) 温度センサー(コード10m付) コントローラー
セット内容屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
屋根裏換気システム ファン Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファンPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
仕様局所換気専用、電動ダンパー内蔵質量(kg)12.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
屋根裏換気システム ファン Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファンPanasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
仕様局所換気専用質量(kg)12.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.2マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)29/34.5、(熱交換気・弱)22/22.5騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)36.5/38、(熱交換気・弱)27.5/26埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)111/120、(熱交換気・弱)70/63換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)120/130、(熱交換気・弱)75/69

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体