絞り込み
適合場所
- 事務所(1)
- 台所(1)
- 居間・居室(2)
- 工場・倉庫(1)
- 店舗(1)
取付寸法(mm)
- 280角
- 175角(17)
- 177角(32)
- 180角(3)
- 200角(3)
- 225角(13)
- 240角(96)
- 250角(23)
- 270角(40)
- 275角(8)
- 300角(30)
- 320角(64)
- 325角(8)
- 350角(13)
- 380角(3)
- 385角(22)
- 395角(6)
- 445角(7)
- 555角(4)
- その他(13)
- 取付寸法(mm)をもっと見る
ハネ径(cm)
- 18(1)
- 20(2)
適合パイプ径(Φmm)
- 100(1)
- 150(1)
ブランド
- 三菱電機(2)
- 光新産業(1)

ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
三菱電機(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
有圧換気扇 標準形・単相・排気
光新産業¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷から91日以内出荷適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40