153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有圧換気扇 スイデン

    有圧換気扇

    スイデン(6件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
  • 有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機

    有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷
    適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
  • 斜流ダクトファン 三菱電機

    斜流ダクトファン

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相
  • ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機

    ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ

    三菱電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相
  • 斜流ダクトファン 三菱電機

    斜流ダクトファン

    三菱電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台ほか
    3日以内出荷から45日以内出荷
  • 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機

    産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ

    三菱電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機

    産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気 三和式ベンチレーター

    ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気

    三和式ベンチレーター
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
    用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
  • シロッコ換気扇 三菱電機

    シロッコ換気扇

    三菱電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機

    業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

    三菱電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機

    ストレートシロッコファン 厨房用

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷
    適合場所厨房用
  • 産業用換気扇 日本キヤリア

    産業用換気扇

    日本キヤリア
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
  • 有圧換気扇 低騒音形 排気用 三菱電機

    有圧換気扇 低騒音形 排気用

    三菱電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)0
  • エアーカーテン 三菱電機

    エアーカーテン

    三菱電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)13.5(50Hz)電圧(V)200消費電力(W)131(50Hz)、148(60Hz)電源三相騒音値(dB) 65(50Hz)、65(60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×238風量(m3/h)1450(50Hz)、1450(60Hz)
  • 標準有圧換気扇用オプション 三菱電機

    標準有圧換気扇用オプション

    三菱電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス製電圧(V)三相200
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ
    電源単相
  • 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業

    有圧換気扇 標準形・三相・排気

    光新産業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    6日以内出荷から91日以内出荷
    相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
  • 有圧換気扇 標準形・単相・排気 光新産業

    有圧換気扇 標準形・単相・排気

    光新産業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷から91日以内出荷
    適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
  • 厨房用送風機ビルトインシロッコファン FUJIOH(富士工業)

    厨房用送風機ビルトインシロッコファン

    FUJIOH(富士工業)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    9日以内出荷
    大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
    周波数(Hz)50/60電源(V)三相200極数(P)4
  • 有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形 三菱電機

    有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) 三菱電機

    業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)

    三菱電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • エアーカーテン Panasonic(パナソニック)

    エアーカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷
    店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能
    使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下材質(羽根)AS樹脂
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。
    極数4
  • ストレートダクトファン(消音厨房形) 東芝キヤリア

    ストレートダクトファン(消音厨房形)

    東芝キヤリア
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本周波数(Hz)50、60極数(P)4
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

    三和式ベンチレーター
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0630材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
  • 産業用送風機 軸流ファン テラル

    産業用送風機 軸流ファン

    テラル
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    32日以内出荷
    トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。 ( 0.2~0.4kW品除く)。ダクトの間に直接的に配置でき、配管の一部として据え付けられます。天井吊りも可能で、据え付け場所を選びません。構成部品が少なく、同等性能の遠心ファンと比べて割安となります。内胴支え足を静翼として採用し、静圧を高めた高効率タイプで、豊富な機種を備えております。
  • 産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス) テラル

    産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス)

    テラル
    ¥819,800~税込¥901,780~
    1個
    37日以内出荷
    トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
    電圧(V)三相200モータートップランナー効率
  • 産業用送風機 小型ターボファン KT テラル

    産業用送風機 小型ターボファン KT

    テラル
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    17日以内出荷から32日以内出荷
    トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
    電圧(V)三相200モータートップランナー効率
  • 業務用送風機 屋上換気扇(高耐食軽量タイプ・排気型) ARVS ARVS-36BT2-60HZ テラル

    業務用送風機 屋上換気扇(高耐食軽量タイプ・排気型) ARVS ARVS-36BT2-60HZ

    テラル
    ¥879,800税込¥967,780
    1個
    3日以内出荷
    ARVS : 排気形標準形・高耐食軽量タイプ。・外板はステンレス鋼に高品質ウレタン樹脂塗料で防錆処理をおこない、高い耐候性を実現しています。コンパクト。・全高を大幅に低減し、意匠性アップ。・円筒形状採用により強風による荷重低減に寄与。・取付け寸法は従来比と同一設計のため、取替え互換性有り。・取付け寸法特殊品も従来通り対応可能です。軽量。・天蓋にアルミ合金を使用するとともに、部材の最適設計を行い、従来品の鋼板製比較し、最大35%質量低減。(24インチシリーズ)。・建屋にかかる荷重を低減できます。高耐食。・従来品の亜鉛めっき鋼板+塗装仕様より耐食性を大幅に向上させ、天蓋には耐食性と強度の高い 5000番系アルミ合金を採用。・ダクトには、耐食性の高いステンレス鋼板を採用。
    仕様高耐食軽量周波数(Hz)60電源(V)三相200許容電流(A)11入力(W)2050始動電流(A)28風量(m3/h)440羽根寸法(cm)90公称出力(W)2200極数(P)6風方向排気標準形
  • 業務用送風機 屋上換気扇(汎用タイプ・排気型) テラル

    業務用送風機 屋上換気扇(汎用タイプ・排気型)

    テラル
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    RV型 : 排気形標準形。・標準タイプの屋上扇。・溶融亜鉛メッキ鋼板に高品質アクリル樹脂系塗料で防錆処理をおこなっています。
    仕様汎用電源(V)単相100風量(m3/h)42羽根寸法(cm)40公称出力(W)100極数(P)6風方向排気標準形
  • 業務用送風機 圧力扇(標準型) PF テラル

    業務用送風機 圧力扇(標準型) PF

    テラル
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    PF型 : 標準形。・標準タイプの圧力扇。・羽根径20~120cm。低騒音設計。・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施。省スペース。・従来より好評の薄型設計を継承。・従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応。長寿命。・耐水性・耐熱性に優れた、高グレードのウレア系グリースを標準採用。・設計期待寿命時間 60,000hr(50℃連続運転時)。 。Nシリーズにのみ適用
    仕様標準形風方向排気形
  • 業務用送風機 圧力扇(オールステンレス製) WPS テラル

    業務用送風機 圧力扇(オールステンレス製) WPS

    テラル
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    32日以内出荷
    WPS型 : オールステンレス製。・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。・食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。オールステンレス形。・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。・ユニットクーラーやフリーザー等の組込に最適。この圧力扇はモータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載していますので食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。
    仕様オールステンレス形周波数(Hz)50/60電源(V)三相200始動電流(A)9.0/8.1羽根寸法(cm)40極数(P)4風方向排気形
  • 空調用送風機 ラインファン(斜流送風機) テラル

    空調用送風機 ラインファン(斜流送風機)

    テラル
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    11日以内出荷から32日以内出荷
    トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW 以下除く)。さらに低騒音になりました。・理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。ダクト換気用に最適。・小型ながら高静圧ですのでダクト換気用に最適です。・個別排気で運転経費も節約できます。ダクト途中に容易に取り付けられます。・遠心ファンに比べて据え付けスペースをとらずダクト途中に直接的に設置できます。リミットロード特性。・リミットロード特性を有していますので管路抵抗が変わっても馬力オーバーすることはありません。用途。・ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用。
    極数(P)4
  • 空調用送風機 シロッコファン CLF テラル

    空調用送風機 シロッコファン CLF

    テラル
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    12日以内出荷
    【RS型、OB型、RD型】。トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。 (0.2~0.4kW 品除く)。少ない動力で大きな性能を発揮する高効率タイプです。回転速度を多く取ってこまめな最適選定が可能です。可能な限りコンパクト設計で据付が容易です。低速回転で十分な性能を発揮すると同時に騒音の発生を抑えています。
    極数4P電源電圧三相200Vモーター片吸込片持形(両持形)ベルト駆動回転方向右回転設置方法床置天吊兼用防振型
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)25.9電圧(V)200消費電力(W)【50Hz】345/【60Hz】435電源三相騒音値(dB)【50Hz】54/【60Hz】57.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×363風量(m3/h)【50Hz】8010/【60Hz】8900公称出力(W)400羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)0
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ
    電源単相
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    ロスナイ・セントラル換気システム
    電圧(V)100電源単相
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    欠品中
    給気ACモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】78/【60Hz】87電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】47/【60Hz】48.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>【50Hz】66/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>105、処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】61/【60Hz】68、<強>【50Hz】67/【60Hz】61エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】59/【60Hz】65、<強>【50Hz】66/【60Hz】59

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体