絞り込み
ブランド
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
適合パイプ径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 換気扇本体

1,316件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)三菱電機
5,698税込6,268
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 三和式ベンチレータールーフファン 危険物倉庫用自然換気三和式ベンチレーター
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213仕様回転式
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
トイレファン TF 中間型 前澤化成工業トイレファン TF 中間型前澤化成工業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
中間型ファン。
型番89226アズワン品番64-5118-58
トイレファン TF 先端型 前澤化成工業トイレファン TF 先端型前澤化成工業
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
トップ型ファン。
型番89225アズワン品番64-5118-57
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
有圧換気扇(圧力扇) スイデン有圧換気扇(圧力扇)スイデン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ハネ径(mm)500
トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力) Panasonic(パナソニック)トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間
換気扇(交換式フィルタータイプ) 東芝キヤリア換気扇(交換式フィルタータイプ)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇 三菱電機24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140付属品天吊金具質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)19/22外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33風量(m3/h)(50/60Hz)195/200機外静圧(Pa)0
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所適合場所業務用厨房、台所
台所用換気扇 BL認定 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 BL認定Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
適合場所店舗事務所埋め込み寸法(mm)175角仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm質量(kg)1.8マンセル値(羽根)5.1Y9.2/0.5、(オリフィス)5.1Y9.2/0.5スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0基準周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
天井埋込形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機Panasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖くなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。 100V高出力(1.3kWUB1.25坪対応)。 電線先付けでも据付工事可能。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期には、ワイヤードリモコンの液晶部に「点検」と「」が表示されます。) フィルターチェックお知らせ機能付
適合場所浴室仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、浴室乾燥、換気、涼風、24時間換気質量(kg)6.6マンセル値N9.3消費電力(W)乾燥(自動・タイマー):1250/1250、予備暖房:1300/1320、涼風:25.5/28.5、換気(強):25.5/28.5、換気(弱):19.5/18、24時間連続換気:19.5/18安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A、4A)騒音値(dB)乾燥(自動・タイマー):43/44、予備暖房:43/44、涼風:43/44、換気(強):43/43、換気(弱):28.5/27、24時間連続換気:28.5/27ヒーター容量(kW)1.3kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:518、吹出し:217運転時間乾燥(急速)、予備暖房:最大6時間乾燥(ゆっくり):最大10時間涼風、換気(強・弱):最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥(自動・タイマー):70/70、予備暖房:-、涼風:70/70、換気(強):155/155、換気(弱):115/101、24時間連続換気:115/101換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥(自動・タイマー):135/140、予備暖房:180/185、涼風:135/140、換気(強):60/60、換気(弱):-、24時間連続換気:-
天井埋込形換気扇 二室用 別売りルーバー 格子タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 二室用 別売りルーバー 格子タイプPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1台
3日以内出荷
マンセル値3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)53
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
シーリングファン 天井扇 Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)単相100V
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ200仕様風圧式シャッター、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)9.2消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風浸入防止シャッター付(手動式) プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)質量(kg)2.0マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0埋込穴(Φmm)Φ65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバーPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から5日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0開口面積(cm2)186.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)パイプファン インテリアパネル形Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150仕様13cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.75マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.6騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0開口面積(cm2)150有効換気量(m3/h)(50/60Hz)113/117換気風量(m3/h)(50/60Hz)128/132
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9開口面積(cm2)104
パイプファン 温度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 温度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.68マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
パイプファン人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン人感センサー付Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付質量(kg)0.71マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板質量(kg)0.9電流(A)0.108、0.117消費電力(W)10.5、11.5定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)38.5、39.5電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)107、112
一般換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)100電源コード7A 125V
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇 東芝キヤリアダクト用換気扇東芝キヤリア
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
28,980税込31,878
1台
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm低騒音・給排形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様給排切替可能
羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)82電圧(V)100消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア
9,798税込10,778
1台
翌日出荷
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
用途トイレ、洗面所適合場所トイレ、洗面所仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-21騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア
9,898税込10,888
1台
当日出荷から翌日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイトダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
シロッコ換気扇 三菱電機シロッコ換気扇三菱電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体