154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋上換気扇 排気標準型 テラル屋上換気扇 排気標準型テラル
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷から25日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。適合場所各種工場や倉庫
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
EGG-60MSTB2 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 スイデン有圧換気扇スイデン(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
EWG-60FTA2-H 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 排気用 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 排気用三菱電機
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)0
有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス高耐食形排気専用) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス高耐食形排気専用)東芝キヤリア
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200定格周波数(Hz)50、60極数(P)4
シロッコ換気扇 三菱電機シロッコ換気扇三菱電機
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
KPN-504-03SH 有圧換気扇 標準形・単相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・単相・排気光新産業
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
EWF-60HTA2 有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm三菱電機
109,800税込120,780
1台
欠品中
羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080質量(kg)29騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
VP-304SAS2 産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形)東芝キヤリア
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
方式排気式(給気式)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
VP-424SAS2 産業用換気扇 日本キヤリア産業用換気扇日本キヤリア
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
VP-304SAS-F 有圧換気扇 東芝キヤリア有圧換気扇東芝キヤリア
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。] 排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。 海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。 浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。 化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。電源単相100V色調ステンレス地色極数(P)4
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200電源三相
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100電源単相
UF-90N-Haiki 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ鎌倉製作所
359,800税込395,780
1台
90日以内出荷
非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3104出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485コード長さ(m)電源:2ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
標準有圧換気扇 三菱電機標準有圧換気扇三菱電機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
標準有圧換気扇用オプション 三菱電機標準有圧換気扇用オプション三菱電機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製
有圧換気扇(圧力扇) スイデン有圧換気扇(圧力扇)スイデン
178,800税込196,680
1台
翌々日出荷
騒音を大幅に抑えた両側ベルマウス仕様です。信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。
2018年トラスコ掲載ページ9 0986
産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製
軽量屋上換気扇 ハネ径60cm テラル軽量屋上換気扇 ハネ径60cmテラル
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
屋上換気扇 全体換気用 標準形 Panasonic(パナソニック)屋上換気扇 全体換気用 標準形Panasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様標準形寸法E(mm)50
軽量屋上換気扇 ハネ径90cm テラル軽量屋上換気扇 ハネ径90cmテラル
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
軽量屋上換気扇 ハネ径75cm テラル軽量屋上換気扇 ハネ径75cmテラル
659,800税込725,780
1台
30日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
軽量屋上換気扇 ハネ径50cm テラル軽量屋上換気扇 ハネ径50cmテラル
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
軽量屋上換気扇 ハネ径105cm テラル軽量屋上換気扇 ハネ径105cmテラル
909,800税込1,000,780
1台
30日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
SRF-NR50F 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型スイデン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400電源(V)3相200定格電流(A)2.1/2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95ハネ径(mm)500騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5極数(P)6
屋上換気扇 全体換気用 低騒音形 Panasonic(パナソニック)屋上換気扇 全体換気用 低騒音形Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様低騒音形電源(V)三相200寸法F(mm)20寸法E(mm)50
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)三菱電機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型スイデン
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。2018年トラスコ掲載ページ9 0988
EF-40DTC2-V 産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
EWF-50FTA2-HQ 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
SRF-NR50FE 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型スイデン
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400電源(V)3相200定格電流(A)2.1/2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95ハネ径(mm)500騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5極数(P)6
EWF-60HTA2-Q 有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030質量(kg)28騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
SRF-R60FN 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ スイデン屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータスイデン
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ・タイプ スイデン屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ・タイプスイデン
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります