「ハネ径(cm)」から絞り込む
20(3)
25(4)
30(3)
40(2)
50(1)
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160
風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160
風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
お掃除ラクラク&とっても省エネ!。羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力20.5/24(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)2.7
フィルターフィルターレス
騒音値(dB)35.5/36(50Hz/60hz)
風量900/900(50Hz/60Hz)
シャッター連動式
羽根寸法(cm)25
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)2.8
フィルターフィルター付
騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz)
風量672/672(50Hz/60Hz)
シャッター連動式
羽根寸法(cm)25
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。