壁埋込形換気扇 :「三菱 換気扇 羽根」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ハネ径(cm)」から絞り込む
8.5(4)
15(3)
20(30)
25(33)
30(32)
35(11)
40(17)
45(3)
50(14)
60(13)
ハネ径(cm)をもっと見る
質量(kg)1.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139
羽根径(Φmm)150
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
お掃除ラクラク&とっても省エネ!。羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力20.5/24(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)2.7
フィルターフィルターレス
騒音値(dB)35.5/36(50Hz/60hz)
風量900/900(50Hz/60Hz)
シャッター連動式
羽根寸法(cm)25
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
質量(kg)2.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)11/13
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×315×197
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)444/450
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)2.8
フィルターフィルター付
騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz)
風量672/672(50Hz/60Hz)
シャッター連動式
羽根寸法(cm)25
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
質量(kg)2.4
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33/33.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)468/480
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
質量(kg)2.9
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)14/17
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35.50/38
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×300×137
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)552/606
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
羽根径(Φmm)600
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313
公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200
消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080
質量(kg)29
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50
電圧(V)200
電源三相
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
質量(kg)3.4
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780
羽根径(Φmm)300
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
質量(kg)2.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)13/16
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/35.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×296×160
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)510/546
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
質量(kg)1.6
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/39
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×233×155
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)282/288
羽根径(Φmm)150
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
1
2
次へ
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。