壁埋込形換気扇 :「格子」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ハネ径(cm)」から絞り込む
20(9)
25(9)
30(7)
35(2)
40(2)
質量(kg)2.4
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33/33.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)468/480
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
質量(kg)2.3
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)12.50/15.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)456/468
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
質量(kg)2.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)14.50/17.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32/32
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)690/690
羽根径(Φmm)250
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
質量(kg)2.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)16.50/18.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32.50/32
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)702/690
羽根径(Φmm)250
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16
温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
電源電圧(V)100
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16
電源電圧(V)100
温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
質量(kg)4.5
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57
温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。