「取付寸法(mm)」から絞り込む
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。風量センサー内蔵。速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)85
質量(kg)0.56
電圧(V)100
消費電力(W)【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160
風量(m3/h)【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)
1台
特価
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
質量(kg)0.6
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5.90/6.30/3/2.90
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×160
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所浴室
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式
適合場所浴室
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂
電流(A)0.14、0.17
消費電力(W)13、15
風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198
定格電圧(V)100
方式連動式(同時吸排)
定格周波数(Hz)50、60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)
アズワン品番64-1108-05
色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)AC100
ハネ径(cm)20
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)200×250
仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm
質量(kg)2.1
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
用途浴室
羽根(Φmm)130
適合(木枠)10BKA
質量(kg)1.2
適合場所浴室
消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5
電源電圧(V)単相100
埋め込み寸法(mm)155×205
騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
適合場所浴室
付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個
材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07
消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯
電流ヒューズ250V 0.5A
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式
その他給気シャッター付、風圧式シャッター付
質量(kg)1
電圧(V)100
開口寸法(mm)150×200
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5
騒音値(dB)(50/60Hz)29/30
風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160
風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160
風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm。風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kg
アズワン品番65-8308-69
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。
トラスコ品番149-3104
出力(W)2200
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485
コード長さ(m)電源:2
ハネ径(cm)91.4
縦(mm)1080
横(mm)1080
標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
1台
¥359,800
税込¥395,780
90日以内出荷
羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。
トラスコ品番149-3035
出力(W)2200
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)
ハネ径(cm)90
縦(mm)1080
横(mm)1080
標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
1台
¥439,800
税込¥483,780
90日以内出荷
非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。
トラスコ品番149-3092
出力(W)2200
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485
ハネ径(cm)91.4
縦(mm)1080
横(mm)1080
標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
1台
¥359,800
税込¥395,780
90日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。