壁埋込形換気扇 :「風呂用換気扇」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付寸法(mm)」から絞り込む
200角(1)
250角(1)
その他(4)
強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg)1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 適合パイプ径(Φmm)100 仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン 寸法(mm)254×215×187 質量(kg)1.8 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約2.3 消費電力(W)(50/60Hz)23/21 騒音値(dB)(50/60Hz)48/42 風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

用途浴室 羽根(Φmm)130 適合(木枠)10BKA 質量(kg)1.2 適合場所浴室 消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5 電源電圧(V)単相100 埋め込み寸法(mm)155×205 騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所浴室 材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂 電流(A)0.14、0.17 消費電力(W)13、15 風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198 定格電圧(V)100 方式連動式(同時吸排) 定格周波数(Hz)50、60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心) アズワン品番64-1108-05 色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個 材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg)1.2 電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07 消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6 定格電圧(V)100 方式風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯 電流ヒューズ250V 0.5A 色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm 質量(kg)2.1 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21 騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷