壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ
いつも清潔な抗菌パネルを採用
コンパクトボディ
・壁据付専用(天井据付不可)
・畳数別機種設定
・電源スイッチ付(本体下部)
・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能
・排気、給気独立手動シャッター付
・低騒音、低消費電力
・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)
・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5
電圧(V)100
消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)
電源単相
騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz)
ダクト径(Φmm)EA:100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163
風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
仕様換気:24時間換気
付属品接続パイプ(250mm/外径96mm)
色ホワイト
電源速結端子接続
入数1台
適用畳数10畳(16.5m2)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。
コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85
仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
付属品接続パイプ250mm
質量(kg)2.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163
機外静圧(Pa)0
熱交換タイプの「J-ファンロスナイ」シリーズだから、24時間換気における冷暖房の省エネ対策に最適!
いつも清潔な抗菌パネルを採用
「天然ハーブ」成分で、お部屋の空気をリフレッシュ!
熱交換(ロスナイ)換気により、冷暖房費の節約に貢献
部屋の広さにあわせて選べる畳数別ラインアップ
フィルターだけのらくらくメンテナンス
仕様本体コンパクト仕様、紙製全熱交換器、畳数別機種設定、「強」「弱」2段切替、壁据付専用(天井据付不可)、電源スイッチ付(本体右上側面)、強弱切替スイッチ付(本体右上側面)、スライドシャッター搭載(本体背面)〈手動式〉、「寒いとき運転」可能(排気専用モード:給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)、抗菌仕様(本体パネル部)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載、低騒音、低消費電力、サプリメントカートリッジ搭載、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能、準寒冷地・温暖地仕様
質量(kg)2.5
電源(単相/V)100
騒音値(dB)【強】33.50/33.50(50Hz/60Hz)、【弱】23.50/23.50(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182
温度交換効率(%)【強】70/70(50Hz/60Hz)、【弱】80/80(50Hz/60Hz)
処理風量(m3/h)【強】25.50/25.50(50Hz/60Hz)、【弱】15.50/15.50(50Hz/60Hz)
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。