天井カセット形換気扇 :「換気.ダクト」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロスナイ セントラル換気システム。紙製全熱交換器。本体スイッチ方式・壁スイッチ方式双方に対応可能。パネルはワンプッシュで開閉可能。ダストトレイ付外気清浄フィルター内蔵(給気側)(粒系10μm以上の質量法補修率約82%)。天井材が使用できるフラットインテリアパネル。本体コンパクト設計。速結端子接続
用途居室系・洗面所
仕様●らくらく換気設計:型式適合認定を取得●エルタンピ交換効率暖房/弱(50/60Hz)(%):62/65●エルタンピ交換効率暖房/強(50/60Hz)(%):55/53●エルタンピ交換効率暖房冷房/弱(50/60Hz)(%):46/49●エルタンピ交換効率暖房冷房/強(50/60Hz)(%):42/40●処理風量強(50/60Hz)(m3/h):98/110●換気:24時間換気●材質(ボディ/ファン/グリル):鋼板/プラスチック(シロッコファン)/プラスチック●機外静圧弱(50/60Hz)(Pa):45214●機外静圧強(50/60Hz)(Pa):26/34●消費電力弱(50/60Hz)(W):21/23●消費電力強(50/60Hz)(W):33/40●温度交換効率弱(50/60Hz)(%):70/72●温度交換効率強(50/60Hz)(%):65/63●電源(Φ):単相●騒音弱<SPL>(50/60Hz)(dB):29/28●騒音強<SPL>(50/60Hz)(dB):35/35.50
付属品天吊金具・副還気接続口(バイパス排気用)
質量(kg)10.5
電圧(V)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×663×470
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
入数1台
接続パイプ(Φmm)OA・Ea100、SA・RA250
処理風量(m3/h)弱:73/62(50/60Hz)
1台
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。