「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
50~70(1)
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
質量(kg)0.9
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.40
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/39
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
質量(kg)0.4
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
質量(kg)1.3
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)8.60/9
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35
ダクト径(Φmm)(OA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)60/60
羽根径(Φmm)130
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)75.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.9
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.90/2.40
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22.50/24.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)75.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
質量(kg)1.2
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155
羽根径(Φmm)105
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
質量(kg)0.9
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.9
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.9
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。