パイプファン :「配管 消音」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
50~70(1)
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所 仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28 材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン) 質量(kg)0.9 取付天井・壁据付可能 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40 機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル) 適合パイプ呼び径50~70 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125 風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40 入数1台 羽根径(Φmm)85
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷