ダクトファン :「排気ダクト ホース」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140
付属品天吊金具
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)195/200
機外静圧(Pa)0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。