「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇三菱電機当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140付属品天吊金具質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)19/22外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33風量(m3/h)(50/60Hz)195/200機外静圧(Pa)0
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
空質リモコンPanasonic(パナソニック)税込¥35,178¥31,980
換気扇ナカトミ税込¥4,398~¥3,998~
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~