商品豆知識
「適合場所」から絞り込む
トイレ(1)
洗面所(1)
浴室(1)
質量(kg)2.6
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/29
風量(m3/h)(50/60Hz)125/130
羽根径(Φmm)115
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途浴室・トイレ・洗面所用
仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130
質量(kg)1.6
タイプ24時間換気機能付タイプ
種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
電圧(V)100
電源単相
羽根(Φmm)115
適合場所浴室・トイレ・洗面所用
周波数50Hz/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286
埋め込み寸法(mm)205
入数1台
騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。