換気扇部材 :「換気扇用湿度スイッチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を自動的に運転させ、低くなると停止させます。自動運転・切・連続運転の3段切換式。湿度設定範囲:30~80%RH。浴室での使用不可。電源電圧:100V。埋込形タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×46×48
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
付属品木ネジ×2本
質量(kg)0.2
電源単相100V 50/60Hz
温度範囲(℃)5~40
制御仕様2A(200Wまで)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
相対湿度90%以下
起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下
周囲温度(℃)0~40
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。