1,884件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 仕様耐塩害仕様 タイプ防火ダンパー有 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動電工レジスター
開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。 開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。 開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。 ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
材質ASA
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部) 材質プラスチック製 タイプグリル脱着式 取付場所天井・壁・床
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外のホコリや花粉だけでなくフィルターからのいやなニオイの発生も抑えるカテキン入りの給気レジスター専用交換用フィルターです。
材質(フィルター)不織布フィルター(カテキン入り) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×15 捕集効率(%)82
1台
559 税込615
当日出荷

1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

協立エアテック二重ノズル
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。 低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面 仕様手動風向可動型 材質本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t 吹出しパターン可動軸流吹出
1台
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。 結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%)75
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。 アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。 野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。 壁裏の補強材は不要です。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10 材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
539 税込593
翌々日出荷

壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付 許容静荷重(N[kgf])98(10) ボード厚さ(mm)12~18
1セット
469 税込516
当日出荷

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ) 付属品ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5 タイプG11タイプ格子 シャッター電気式
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製なので台所におすすめです。
材質鋼板 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2)610 ルーバー寸法(mm)20×450
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
材質PP樹脂 ルーバー寸法(mm)23.5×450 開口面積(cm2)671
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダンなインテリアにもフィットするシンプルデザイン。
材質ABS樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2)576 ルーバー寸法(mm)18×450
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

金属製なので台所におすすめです。
材質(ルーバー)ステンレス
1台
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
559 税込615
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)エアーカーテン部材 天吊金具
付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4 材質SEHC 質量(kg)1.1 ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
1台(2個)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製 適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3,30GSX4,30MSX4,30GTX4,30GSXS4,30GTXS4 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)386 寸法B(mm)130 寸法C(mm)137
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

材質軟鋼線材製 適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)765 寸法B(mm)200 寸法C(mm)147
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品コードブッシング1個 材質ステンレス(SUS304)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 仕様最小必要壁厚20mm以上 適合機種FY-15BAA2
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋外フード用 金枠
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質鋼板製 マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質ステンレス(SUS304)t1.5mm 仕様防火ダンパー付 溶断温度(℃)120±5
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)120±5
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)72±5
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)取替用フィルター
適合機種FY20QH1、FY-20PH1、FY-20EH1、FY-20YH1、FY-20YHY 材質樹脂製
1セット(3枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)取替用フィルター
適合機種FY-25EHM1 材質アルミ製
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

材質プレコート鋼板製t0.6mm 仕様組合せ高さ465~765cm
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷

インバータの運転/停止、及び周波数の変更が可能なスイッチです。
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ONOFFとセンサーの自動運転手動運転の切替用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ONOFFの切替用 ~10W用 スイッチ定格0.5A 24時間ラベル入り
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 仕様風量調節形(壁・天井用)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様壁・天井用 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります