「ハネ径(cm)」から絞り込む
20(10)
25(15)
30(15)
35(13)
40
45(10)
50(12)
60(10)
75(2)
90(1)
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板
方式風圧式
表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
付属品コードブッシング1個
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル9YR8.4/0.5
仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板
方式電気式
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板
寸法H(mm)69
表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装
寸法G(mm)100
色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
運用機種(公称ハネ径)(cm)40
仕様40cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.4
寸法H(mm)122
寸法A(mm)519
寸法F(mm)280
寸法D(mm)440
寸法E(mm)435
寸法B(mm)484
寸法C(mm)485
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)440
シャッター4
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。