換気扇用シャッター :「換気扇」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ハネ径(cm)」から絞り込む
20(6)
25(8)
30(8)
35(8)
40(8)
45(8)
50(8)
60(6)
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します
電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます
連動用コード・コネクター付
消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。
電動気密シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。
用途台所
消費電力(W)動作時4.5以下/開放時1以下
備考コード・コネクタ付
1台
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)60
仕様60cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.7
寸法H(mm)122
寸法A(mm)760
寸法F(mm)400
寸法D(mm)662
寸法E(mm)657
寸法B(mm)725
寸法C(mm)720
板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)15
寸法J(mm)5
寸法G(mm)662
シャッター6
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)25
仕様25cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.2
寸法H(mm)137
寸法A(mm)330
寸法F(mm)165
寸法D(mm)268
寸法E(mm)263
寸法B(mm)303
寸法C(mm)298
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)268
シャッター2
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)20
仕様20cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.0
寸法H(mm)122
寸法A(mm)302
寸法F(mm)140
寸法D(mm)240
寸法E(mm)235
寸法B(mm)275
寸法C(mm)270
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)240
シャッター2
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)50
仕様50cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.9
寸法H(mm)122
寸法A(mm)660
寸法F(mm)355
寸法D(mm)545
寸法E(mm)540
寸法B(mm)625
寸法C(mm)620
板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)15
寸法J(mm)5
寸法G(mm)545
シャッター5
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)45
仕様45cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.1
寸法H(mm)137
寸法A(mm)574
寸法F(mm)320
寸法D(mm)492
寸法E(mm)487
寸法B(mm)539
寸法C(mm)540
板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)12
寸法J(mm)5
寸法G(mm)492
シャッター4
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)30
仕様30cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
寸法H(mm)122
寸法A(mm)381
寸法F(mm)210
寸法D(mm)319
寸法E(mm)314
寸法B(mm)354
寸法C(mm)349
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)319
シャッター3
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)35
仕様35cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.0
寸法H(mm)137
寸法A(mm)468
寸法F(mm)250
寸法D(mm)389
寸法E(mm)384
寸法B(mm)433
寸法C(mm)434
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)389
シャッター3
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル9YR8.4/0.5
運用機種(公称ハネ径)(cm)40
仕様40cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.4
寸法H(mm)122
寸法A(mm)519
寸法F(mm)280
寸法D(mm)440
寸法E(mm)435
寸法B(mm)484
寸法C(mm)485
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)440
シャッター4
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)(駆動時)4.5以下
仕様常時閉鎖式
換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)(駆動時)4.5以下
仕様常時閉鎖式
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。
公団等のドア郵便受けからの笛音防止
レンジフードとの連動可能
天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付
消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
溶断温度(℃)72
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。
公団等のドア郵便受けからの笛音防止
レンジフードとの連動可能
天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)
消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。
公団等のドア郵便受けからの笛音防止
レンジフードとの連動可能
天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付
消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。