9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
20(2)
25(4)
30(4)
35(2)
40(4)
45(1)
50(2)
60(2)
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式風圧式 表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)0.53 電流(A)0.04、0.04 消費電力(W)3、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,398 税込10,338
14日以内出荷

付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒 質量(kg)0.77 電流(A)0.04、0.03 消費電力(W)3.4、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキ モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

付属品取付ねじ2本(Φ4×35L) 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

付属品取付ねじ Φ4×35L 2本 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 質量(kg)0.54 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1、1 定格電圧(V)100 最大電流(A)0.01、0.01 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵 材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板 方式電気式 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)0.53 電流(A)0.04、0.04 消費電力(W)3、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷